Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 lapátos szintkapcsoló | AD4CQC 41D949

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Lapátszint kapcsoló

Raktáron
Tétel: AD4CQC Modell: PLS2-E-1-1Kereszthivatkozás: 41D949

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€698.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapátszint kapcsoló
Csatlakozás mérete1 1/4", 3/4"
Kapcsolat típusaFNPT
Elektromos besorolás5A @ 250V AC, 3A @ 30V DC
Ház befejezésePor bevonat
Ház anyagaAlumínium
A ház értékeléseNEMA 4
Ház típusaRobbanásbiztos
IP besorolásIP 66
Max. Nyomás11.6 psi
Szerelési tájolásOldalsó vagy felső szerelés
teljesítmény Kötelező115V AC
Szonda hossza5 1 / 4 "
KapcsolótípusSPDT mikrokapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8536509065
Származási országMT

Termék részletek:

    • Almárka: közelítés

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DWYER INSTRUMENTS PLS2-PL2 Kétoldalas lapát | AD4CQD 41D950 PLS2-PL2Kétoldalas evező€162.16
DWYER INSTRUMENTS PLS2-PL1 egyoldalas lapát | AD4CQE 41D951 PLS2-PL1Egyoldalas lapát€178.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Lapátszint kapcsoló
€698.12 /Mértékegység