A B Kalibrációs osztály: I , Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 210 x 340 x 330 mm , Ház magassága: 330 mm , Ház hossza: 340 mm , Linearitás: +/- 0.0003 g , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 4 sec. , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 1mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 10mg , Egységek: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 80 mm