HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dugaszolható fali kapcsolók

Szűrő

TORK -

Fali kapcsoló időzítők

StílusModellPólusok számaerősítőkMélységtípusFeszültségWattsSzélességHP @ 120VÁr (ÁFA nélkül)
AD1060MW--------€55.52
BR5M4HW--------€82.46
CSS703ZA--------€192.12
DSS703Z--------€165.24
ED212HW--------€78.93
F1109A-PC--------€245.32
GSS20F1-pólusú7.251-1 / 2 "Egypólusú24-27712/1501 11 / 16 "1/6€323.50
GSS201-pólusú7.251-1 / 2 "Egypólusú24-27712/1501 11 / 16 "1/6€283.80
HSS4031-pólusú / 3-utas161 / 4 "1-pólusú / 3-utas120 a 277380 a 4400568736 "1/2€218.64
INTERMATIC -

Plug In Timers

StílusModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállítástípusFeszültségWattsSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ADT6206 nap, 23 óra, 59 perc.15SR44 ezüst-oxid1 min.szobai1201000568675 "€117.44
BHB880R6 nap, 23 óra, 59 perc.15AA alkáli1 min.Kültér1201000568588 "€136.90
CHB11223 óra, 30 perc.15-30 min.szobai2403750568588 "€55.14
DHB11323 óra, 30 perc.20-30 min.szobai1202500568588 "€68.38
EHB11423 óra, 30 perc.20-30 min.szobai2405000568588 "€61.64
FTN31123 óra, 30 perc.15-30 min.szobai1201750568674 "€44.58
GTN111RM4023 óra, 30 perc.9.5-30 min.-120 VAC11853"€37.08
PASS AND SEYMOUR -

Adorne sorozatú időzítő kapcsolók

StílusModellAnyag
AASTM2-W2-
ajánlatkérés
BASTM2G2Grafit
ajánlatkérés
CASTM2-M2Magnézium
ajánlatkérés
StílusModellszínek
ART2-LAKönnyű mandula
ajánlatkérés
ART2-Wfehér
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Radiant sorozatú digitális időzítők

A Pass és a Seymour Radiant sorozatú digitális időzítők fejlett elektromos időzítők, amelyek célja a világítás szabályozása. Ezek a digitális időzítők izzókkal vagy lámpatestekkel működnek, beleértve az izzólámpákat, LED-eket, fénycsöveket, kompakt fénycsöveket, MLV-ket és ELV-ket. Megvilágított kapcsolóval rendelkeznek, amely gyenge fényviszonyok mellett is biztosítja a láthatóságot. Ezek a digitális időzítők 5-55 perc (1 perces lépésekkel) és 12-15 óra (120 perces lépésekkel) állítható késleltetéssel vannak felszerelve. Hangjelzéssel és látható fényvillanással figyelmeztetnek, mielőtt automatikusan kikapcsolnának. Ezek az időzítők kézi BE / KI kapcsolóval rendelkeznek, és XNUMX V-ig üzemeltethetők.

StílusModell
ART12-LA
ajánlatkérés
BRT12-W
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Radiant sorozat négygombos digitális időzítők

A Pass & Seymour Radiant sorozat négygombos digitális időzítői a világítási rendszerek, szellőzőventilátorok és más elektromos terhelések automatizálására szolgálnak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy meghatározott ütemezést állítsanak be a BE/KI műveletekhez. Ezek az időzítők kézi BE / KI funkcióval rendelkeznek a lapátkapcsolón keresztül, hogy biztosítsák az időzítő ütemezésének egyszerű felülbírálását, amikor szükséges. Lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az előre beállított 60, 40, 20 és 10 perces kikapcsolási idők közül válasszanak, hogy biztosítsák, hogy a világítás a kívánt időtartam után kikapcsoljon. Ezek az időzítők egy lokátorfénnyel vannak beépítve, amely lágy fényt bocsát ki, amikor a kapcsoló ki van kapcsolva, így gyenge fényviszonyok mellett is megtalálhatja az időzítőt.

StílusModellszínekAnyag
ART2NICCV4-Nikkel
ajánlatkérés
BRT2DBCCV4-Sötét bronz
ajánlatkérés
CRT2-BKFekete-
ajánlatkérés
DRT2IElefántcsont-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Fali doboz digitális időzítők

StílusModellszínek
A97030-AZ-
ajánlatkérés
B97030-IElefántcsont
ajánlatkérés
A97030-Wfehér
ajánlatkérés
LUTRON -

Elektronikus fali kapcsoló időzítő, max. 1. be- és kikapcsolási ciklus, fehér, 120 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MA-T51-WHCD3KBD€112.66
TORK -

Dugaszolható időzítő, M hüvelyk időbeállítás 30 m hüvelyk, max. Időbeállítás 23 óra, 30 m hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
402BCD2FEM€27.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?