PASS AND SEYMOUR Radiant sorozat gomb időzítők


Szűrő
Tekercs feszültség: 120 VAC , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezeték , Mélység: 1.88 " , Magasság: 3.28 " , Rögzítési típus: Doboz , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 1 , Teljesítmény értékelése: 600W , Feszültség: 120V , Szélesség: 1.69 "
StílusModellszínek
A
RT2-LA
Könnyű mandula
ajánlatkérés
A
RT2-W
fehér
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?