Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC TN111RM40 kültéri időzítő, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88

INTERMATIC TN111RM40 kültéri időzítő, 120 V, 9.5 A, SPST

Raktáron
Tétel: AG9MKA Típus: TN111RM40Kereszthivatkozás: 20XE88
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
€35.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakoztassa az időzítőt
erősítők9.5
színekFekete
Mélység3"
Digitális / mechanikusMechanikai
Hossz4"
Max. Be / Ki ciklusok2
Max. Idő beállítás23 óra, 30 perc.
Min. Idő beállítás30 min.
Aljzat típusa1-15R
tartályokkal1
StílusCsatlakoztassa
A kapcsoló típusaMechanikai
Feszültség120 VAC
Watts1185
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termék részletek:

Az Intermatic TN111RM40 egy lámpa és kis készülék időzítője, amely alkalmas fluoreszkáló, izzólámpás és egyéb kültéri világítási rendszerekhez. Tájvilágítással rendelkezik, amely a kültéri időzítő segítségével naponta két jellegzetes be- és kikapcsolással vezérelhető.

Jellemzők:

  • Az Intermatic TN111RM40 24 órás kültéri mechanikus időzítő 3R típusú kisfeszültségű transzformátorházba való beépítésre lett tervezve, és alkalmas levegőztetőkhöz, szökőkutakhoz és motorblokk-fűtőkhöz.
  • Naponta 2 BE / KI beállítást biztosít eltávolítható kioldókkal, miközben megkönnyíti további BE / KI események hozzáadását extra kioldókkal.
  • Kétágú polarizált és manuális felülírási kimenettel rendelkezik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az időzítők három fő típusa?

V. A PLC időzítők három fő típusa a bekapcsolási késleltetés, a kikapcsolási késleltetés és a visszatartó bekapcsolási késleltetés.

K. Mennyi áramot fogyaszt a csatlakoztatható időzítő?

V. Az átlagos mechanikus időzítő óránként 1 wattot használ, ami napi 24 wattot jelent. A digitális időzítő általában valamivel több energiát használ fel. Itt körülbelül 2 wattot használnak óránként.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállítástípusFeszültségWattsSzélességÁr
INTERMATIC HB112 időzítő mechanikus 240V 15A dugaszoló | AF7EEA 20XE84 HB11223 óra, 30 perc.15-30 min.szobai2403750568588 "€47.86
INTERMATIC HB113 időzítő mechanikus 120V 20A dugó | AF7EEB 20XE85 HB11323 óra, 30 perc.20-30 min.szobai1202500568588 "€61.90
INTERMATIC HB114 időzítő mechanikus 240V 20A dugaszoló | AF7EEC 20XE86 HB11423 óra, 30 perc.20-30 min.szobai2405000568588 "€61.55
INTERMATIC TN311 mechanikus, dugaszolható programozható időzítő, fehér, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 óra, 30 perc.15-30 min.szobai1201750568674 "€38.68
INTERMATIC DT620 földelt időzítő, 28 programozott esemény, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 nap, 23 óra, 59 perc.15SR44 ezüst-oxid1 min.szobai1201000568675 "€105.37
INTERMATIC HB880R csillagászati ​​időzítő; Fekete, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 nap, 23 óra, 59 perc.15AA alkáli1 min.Kültér1201000568588 "€136.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC TN111RM40 kültéri időzítő, 120 V, 9.5 A, SPST
€35.43 /Mértékegység