Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK D1060MW fali kapcsoló időzítő, 10 perc min. Időbeállítás, max. 60 perc Időbeállítás | CU6UPG 105H26

TORK D1060MW Wall Switch Timer, 10 Min Min. Time Setting, 60 Min Max. Time Setting

Raktáron
Tétel: CU6UPG Model: D1060MWKereszthivatkozás: 105H26
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
€55.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali kapcsoló időzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkMélységtípusFeszültségWattsSzélességHP @ 120VÁr
TORK SS20 Timer Max 18 óra 24-277V 7.25A fali kapcsoló WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-pólusú7.251-1 / 2 "Egypólusú24-27712/1501 11 / 16 "1/6€283.79
TORK SS20F időzítő Max 18 óra 24-277V 7.25A fali kapcsoló WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-pólusú7.251-1 / 2 "Egypólusú24-27712/1501 11 / 16 "1/6€323.51
TORK SS403 időzítő fali digitális fehér | AF7YUM 23NX05 SS4031-pólusú / 3-utas161 / 4 "1-pólusú / 3-utas120 a 277380 a 4400568736 "1/2€218.63
TORK SS703ZA fali kapcsoló időzítő, 1 perc min. Időbeállítás, 24 óra Max. Időbeállítás, 10 Max. Be/Ki ciklusok | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€192.11
TORK SS703Z fali kapcsoló időzítő, 1 perc min. Időbeállítás, 24 óra Max. Időbeállítás, 10 Max. Be/Ki ciklusok | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------€165.25
TORK D212HW fali kapcsoló időzítő, 2 óra min. Időbeállítás, max. 12 óra Időbeállítás, 1 max. Be/Ki ciklusok | CU6UPH 173R76 D212HW--------€78.93
TORK 1109A-PC időkapcsoló 24 órás 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€245.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK D1060MW Wall Switch Timer, 10 Min Min. Time Setting, 60 Min Max. Time Setting
€55.53 /Mértékegység