PASS AND SEYMOUR Radiant sorozat négygombos digitális időzítők


Szűrő
Tekercs feszültség: 120 VAC , Pólusok száma: 1 , Feszültség: 120V , Névleges feszültség: 600V
StílusModellszínekAnyag
A
RT2NICCV4
-Nikkel
ajánlatkérés
B
RT2DBCCV4
-Sötét bronz
ajánlatkérés
C
RT2-BK
Fekete-
ajánlatkérés
D
RT2I
Elefántcsont-
ajánlatkérés

Radiant sorozat négygombos digitális időzítők

A Pass & Seymour Radiant sorozat négygombos digitális időzítői a világítási rendszerek, szellőzőventilátorok és más elektromos terhelések automatizálására szolgálnak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy meghatározott ütemezést állítsanak be a BE/KI műveletekhez. Ezek az időzítők kézi BE / KI funkcióval rendelkeznek a lapátkapcsolón keresztül, hogy biztosítsák az időzítő ütemezésének egyszerű felülbírálását, amikor szükséges. Lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az előre beállított 60, 40, 20 és 10 perces kikapcsolási idők közül válasszanak, hogy biztosítsák, hogy a világítás a kívánt időtartam után kikapcsoljon. Ezek az időzítők egy lokátorfénnyel vannak beépítve, amely lágy fényt bocsát ki, amikor a kapcsoló ki van kapcsolva, így gyenge fényviszonyok mellett is megtalálhatja az időzítőt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?