Aszfalt tesztelése

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Termék kategóriák

Minden termék

Automatikus egytömörítő
APPROVED VENDOR

Automatikus egytömörítő

Cikkszám: AE3JKX
Modell: 5DNL7
€11,382.33 /Mértékegység
Kosárba
Kompressziós gép i7 vezérlővel, 220V, 50Hz
Cikkszám: CL6KVK
Modell: HCM-1000i7.5F
Lásd a részleteket
Kompressziós gép i7 vezérlővel, 3/4 LE, 120 V, 60 Hz
Cikkszám: CL6KVY
Modell: HCM-2500i7P
Lásd a részleteket
Kompressziós gép i7 vezérlővel, 3/4 LE, 230 V, 50 Hz
Cikkszám: CL6KXJ
Modell: HCM-4000i7P.5F
Lásd a részleteket
Kompressziós gép, 1334 kN, 1 LE, 230 V, 50/60 Hz
Cikkszám: CL6KWY
Modell: HCM-3000iHAC.4F
Lásd a részleteket
Kompressziós gép, 1334 kN, 3/4 LE, 230 V, 60 Hz
Cikkszám: CL6KXA
Modell: HCM-3000iHP.2F
Lásd a részleteket
Tömörítő gép, 30K, HCM-5090 vezérlő, 1/2LE, 230V, 60Hz
Cikkszám: CL6KVD
Modell: HCM-0030iH.2F
Lásd a részleteket
Kompressziós gép, automatikus konzolvezérlő, 1012 kN, 1 LE, 230 V, 50/60 Hz
Cikkszám: CL6KWL
Modell: HCM-2500iHAC.4F
Lásd a részleteket
Kompressziós gép, automata vezérlő, 1 LE, 110 V, 60 Hz
Cikkszám: CL6KYU
Modell: HCM-5000iHA
Lásd a részleteket
Kompressziós gép, HCM-5090 vezérlő, 1012 kN, 1/2 LE, 230 V, 50 Hz
Cikkszám: CL6KWD
Modell: HCM-2500iH.5F
Lásd a részleteket
Rugalmas gép, 220V, 50Hz
Cikkszám: CL6KDB
Modell: H-1068X.5F
Lásd a részleteket
Rugalmas gép, 220V, 60Hz
Cikkszám: CL6KDA
Modell: H-1068X.2F
Lásd a részleteket
12...56

Aszfalt tesztelése

Aszfaltvizsgálatot végezhetünk az aszfalt rugalmasságának, hajlékonyságának és egyéb jellemzőinek tesztelésére, hogy ellenőrizzük, hogyan működik az utakon vagy épületeken. Nál nél Raptor Supplies, több nagy teherbírású automata egysűrűsítő gép áll rendelkezésre álló formákkal és forgó formákkal az aszfaltvizsgálathoz, valamint MarshallCompression gépek. A tesztelés során a berendezés biztosítja az aszfalt alapos elemzését a jó és állandó minőségbiztosítás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?