Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC TN311 mechanikus, dugaszolható programozható időzítő, fehér, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87

INTERMATIC TN311 mechanikus, dugaszolható programozható időzítő, fehér, 15 A, 120 V

Raktáron
Tétel: AF7EED Típus: TN311Kereszthivatkozás: 20XE87
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
€44.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakoztassa az időzítőt
erősítők15
színekfehér
Mélység3-13 / 64 "
Digitális / mechanikusMechanikai
HP @ 120V1
Hossz3 13 / 64 "
Max. Be / Ki ciklusok3
Max. Idő beállítás23 óra, 30 perc.
Min. Idő beállítás30 min.
Aljzat típusa5-15R
tartályokkal1
StílusCsatlakoztassa
típusszobai
A kapcsoló típusaMechanikai
Feszültség120
Watts1750
Szélesség568674 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • 24 órás beltéri mechanikus időzítő 120 V-os légkondicionálók, személyi számítógépek, fűtőberendezések, valamint fémhalogenid és HPS világítótestek automatikus vezérléséhez
    • Manuális felülírókapcsolóval rendelkezik, amely nem változtatja meg az előre beállított programot, és napi 3 BE / KI beállítást biztosít
    • Háromvezetékes földelt csatlakozóval és egy kimeneti dobozzal van felszerelve a felhasználó biztonsága érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállítástípusFeszültségWattsSzélességÁr
INTERMATIC HB112 időzítő mechanikus 240V 15A dugaszoló | AF7EEA 20XE84 HB11223 óra, 30 perc.15-30 min.szobai2403750568588 "€55.14
INTERMATIC HB113 időzítő mechanikus 120V 20A dugó | AF7EEB 20XE85 HB11323 óra, 30 perc.20-30 min.szobai1202500568588 "€68.39
INTERMATIC HB114 időzítő mechanikus 240V 20A dugaszoló | AF7EEC 20XE86 HB11423 óra, 30 perc.20-30 min.szobai2405000568588 "€61.64
INTERMATIC DT620 földelt időzítő, 28 programozott esemény, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 nap, 23 óra, 59 perc.15SR44 ezüst-oxid1 min.szobai1201000568675 "€117.44
INTERMATIC HB880R csillagászati ​​időzítő; Fekete, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 nap, 23 óra, 59 perc.15AA alkáli1 min.Kültér1201000568588 "€136.90
INTERMATIC TN111RM40 kültéri időzítő, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 óra, 30 perc.9.5-30 min.-120 VAC11853"€37.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC TN311 mechanikus, dugaszolható programozható időzítő, fehér, 15 A, 120 V
€44.58 /Mértékegység