Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC HB880R csillagászati ​​időzítő; Fekete, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90

INTERMATIC HB880R csillagászati ​​időzítő; Fekete, 1000 Watt, 120 V, 15 A

Raktáron
Tétel: AF7EEF Típus: HB880RKereszthivatkozás: 20XE90
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
€136.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakoztassa az időzítőt
erősítők15
Akkumulátor típusAA alkáli
színekFekete
Mélység3"
Digitális / mechanikusDigitális
HP @ 120V1/4
Hossz5.5 "
Max. Be / Ki ciklusok14
Max. Idő beállítás6 nap, 23 óra, 59 perc.
Min. Idő beállítás1 min.
Aljzat típusa(2) 5-15R
tartályokkal2
StílusCsatlakoztassa
típusKültér
A kapcsoló típusaDigitális
Feszültség120
Watts1000
Szélesség568588 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Teljes 7 napos programozási lehetőségekkel (csillagászati ​​óra, automatikus DST beállítás és véletlenszerű üzemmód) felszerelve, ideális LED és CFL lámpák, öntözőszivattyúk, motorblokk fűtések és levegőztetők vezérléséhez
    • A nyári időszámítás (DST) beállítása egy plug-in gomb segítségével, amely megkönnyíti a gyors és egyszerű automatizálást
    • Kültéri besorolású ház két földelt aljzattal az esőálló működés érdekében
    • 14 BE / KI programozható esemény és egy 3-csatlakozós csatlakozó egy 24 hüvelyk hosszú vezetéken
    • Közvetlenül a fali aljzathoz csatlakoztatható

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállítástípusFeszültségWattsSzélességÁr
INTERMATIC HB112 időzítő mechanikus 240V 15A dugaszoló | AF7EEA 20XE84 HB11223 óra, 30 perc.15-30 min.szobai2403750568588 "€47.86
INTERMATIC HB113 időzítő mechanikus 120V 20A dugó | AF7EEB 20XE85 HB11323 óra, 30 perc.20-30 min.szobai1202500568588 "€61.90
INTERMATIC HB114 időzítő mechanikus 240V 20A dugaszoló | AF7EEC 20XE86 HB11423 óra, 30 perc.20-30 min.szobai2405000568588 "€61.55
INTERMATIC TN311 mechanikus, dugaszolható programozható időzítő, fehér, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 óra, 30 perc.15-30 min.szobai1201750568674 "€38.68
INTERMATIC DT620 földelt időzítő, 28 programozott esemény, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 nap, 23 óra, 59 perc.15SR44 ezüst-oxid1 min.szobai1201000568675 "€105.37
INTERMATIC TN111RM40 kültéri időzítő, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 óra, 30 perc.9.5-30 min.-120 VAC11853"€35.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC HB880R csillagászati ​​időzítő; Fekete, 1000 Watt, 120 V, 15 A
€136.90 /Mértékegység