Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK SS403 időzítő fali digitális fehér | AF7YUM 23NX05

TORK SS403 időzítő fali digitális fehér

Raktáron
Tétel: AF7YUM Modell: SS403Kereszthivatkozás: 23NX05

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€218.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali kapcsoló időzítő
erősítők16
színekfehér
Mélység1 / 4 "
HP @ 120V1/2
Hossz3 / 4 "
Max. Be / Ki ciklusokVisszaszámlálás
Max. Idő beállítás24 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás5 min.
A bandák száma1
Pólusok száma1-pólusú / 3-utas
StílusFali kapcsoló
típus1-pólusú / 3-utas
A kapcsoló típusaElektronikus
Feszültség120 a 277
Watts380 a 4400
Szélesség568736 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9107008000

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkMélységtípusFeszültségWattsSzélességHP @ 120VÁr
TORK SS20 Timer Max 18 óra 24-277V 7.25A fali kapcsoló WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-pólusú7.251-1 / 2 "Egypólusú24-27712/1501 11 / 16 "1/6€283.79
TORK SS20F időzítő Max 18 óra 24-277V 7.25A fali kapcsoló WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-pólusú7.251-1 / 2 "Egypólusú24-27712/1501 11 / 16 "1/6€323.51
TORK SS703ZA fali kapcsoló időzítő, 1 perc min. Időbeállítás, 24 óra Max. Időbeállítás, 10 Max. Be/Ki ciklusok | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€192.11
TORK SS703Z fali kapcsoló időzítő, 1 perc min. Időbeállítás, 24 óra Max. Időbeállítás, 10 Max. Be/Ki ciklusok | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------€165.25
TORK D1060MW fali kapcsoló időzítő, 10 perc min. Időbeállítás, max. 60 perc Időbeállítás | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€55.53
TORK D212HW fali kapcsoló időzítő, 2 óra min. Időbeállítás, max. 12 óra Időbeállítás, 1 max. Be/Ki ciklusok | CU6UPH 173R76 D212HW--------€78.93
TORK 1109A-PC időkapcsoló 24 órás 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€245.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK SS403 időzítő fali digitális fehér
€218.63 /Mértékegység