RIDGID Csőfűző és -vágó gépek

Kiváló minőségű kézi és elektromos menetfúró gépek, amelyek menetes végek létrehozására szolgálnak a gázvezetékek, lefolyóvezetékek és vízvezetékek csövek és szerelvényeinek összekötéséhez. Használható fekete / horganyzott / műanyag bevonatú csövekkel és rozsdamentes acél / IMC / nehéz falú vezetékekkel

Szűrő

Merev csőmenetbevágó gépeket használnak a vízvezetékek, locsolórendszerek és gázvezetékek csövek és szerelvényeinek rögzítésére.
RIDGID -

Csővezetõ gép, egyfázisú, 115V

A merev csőmenetbevágó gépeket csövek vagy csövek vágására és gyártására tervezték. Ezek az egységek kompakt és könnyű kialakításúak a hordozhatóság érdekében, felülöntött fogantyúval és formázott markolattal az optimális irányítás érdekében, valamint V-alakú, kettős pofatartó karral, amely szilárdan tartja a csöveket és megakadályozza a csúszást. Présöntvény hajtóműházzal és üvegszállal megerősített műanyag házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord munkakörülményeknek. Egyes modellek megfelelnek az UL listán szereplő és a CSA által jóváhagyott szabványoknak, és beépített lábkapcsolóval rendelkeznek a kéz nélküli be- és kikapcsoláshoz.
Raptor Supplies a Ridgid-et is kínálja csőmenetbevágó gépek nagy forgácstálcával a folyamatos meneteléshez.

StílusModellIrányváltóerősítőkKapacitásKapcsolótípusHzNincs terhelés RPMOlajkapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A44918Nem151/2" to 1-1/4"Lapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval50/6032-30 "€3,217.05
B1215Nem205/16" - 1"Be / Ki kapcsoló az integrált lábkapcsolóval25 a 60440.4 gal.25.5 "€7,599.67
C15722Igen201/8 - 2 "Előre / ki / hátramenet és beépített lábkapcsoló25 a 60571.0 gal.48 "€10,032.09
D44923Igen121/2 "- 2"Lapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval50/6032-30 "€3,774.34
RIDGID -

Power Drive menetvágó gép

StílusModellerősítőkKapacitásNincs terhelés RPMTeljes hosszTeljes szélességKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
A4193513Cső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 1"3228.25 "6.5 "Dupla dobás megfordítható€3,095.03
B4185515Cső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"3819 "15.5 "Előre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló€5,946.00
RIDGID -

Csőmenetes gépek

Merev csőmenetbevágó gépeket használnak a vízvezetékek, locsolórendszerek és gázvezetékek csövek és szerelvényeinek rögzítésére. Ezek az egységek nagy olajtartállyal rendelkeznek, 1.75 gallon tárolókapacitással és hatalmas forgácstálcával a folyamatos menetidő érdekében. Felső burkolattal vannak ellátva, nagy rekeszekkel a szerszámok kényelmes eléréséhez. Ezenkívül van egy gyorstokmányuk is, amely billenőpofákkal rendelkezik a kiváló tapadás érdekében. Ezek a gépek továbbá beépített lábkapcsolóval vannak felszerelve a ki- és kihangosító kapcsolók működtetéséhez, és tolatásos és nem tolatásos változatban is elérhetők.

StílusModellIrányváltóKapacitásHPKapcsolótípusHzNincs terhelés RPMOlajkapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A26092NemCső 1/4 "- 4", Rúd 1/4 "- 2"1.5Fordított / Ki / Előre forgatható kapcsoló és beépített lábkapcsoló50/6012/36-18.5 "€22,078.89
B93287IgenCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"1/2Előre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló25 a 60361.75 gal.38.125 "€14,586.48
C15682IgenCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"1/2Előre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló25 a 60381.0 gal.19 "€10,787.50
RIDGID -

Univerzális lábtálca és állvány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
92457AF4MKX€1,144.05
RIDGID -

Rézvágó / előkészítő gép 1/2 - 2 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
93492AC9APY€3,828.06
RIDGID -

Csőfűző gép 1/8 - 2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
67182AC9APW€13,626.10
RIDGID -

Elektromos csővágó, 2-1/2-8 hüvelykes csőkapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
50767AC3DAU€6,873.83
RIDGID -

Kézi meghajtó házzal és tartókarral, 115V, 12A, 36 RPM, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
44928CM9BKU€2,421.64
Lásd a részleteket
RIDGID -

Kézi teljesítményű meghajtó, 230 V, 6 A, 28 RPM, 50-60 RPM, 1 fázis

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
41940CM9BKT€2,739.17
Lásd a részleteket
RIDGID -

Csőmenetbevágó gépek, 1/4–2 hüvelykes NPT rúd átmérő, 36/12 RPM, 240 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
29858CM9BKR€17,973.35
Lásd a részleteket
RIDGID -

Kompakt menetvágó gép, 1/2–2 hüvelykes NPT kalapácstokmány, 115 V, 15 A, 36 RPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
66947CM9BKV€9,800.80
Lásd a részleteket
RIDGID -

Automata menetvágó gép, 1/2-2 hüvelykes NPT tokmány, 120V, 18A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
91322CM9BKW€13,633.89
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?