RIDGID 50767 elektromos csővágó, 2-1/2-8 hüvelykes csőkapacitás | AC3DAU 2RPC4

RIDGID 50767 elektromos csővágó, 2-1/2-8 hüvelykes csőkapacitás

Raktáron
Tétel: AC3DAU Típus: 50767Kereszthivatkozás: 2RPC4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,592.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos csővágó
erősítők20
KapacitásCső 2-1 / 2 "- 8"
HP1/2
Hz25 a 60
Nincs terhelés RPM32
Névleges csőméret (hüvelyk)2 1/2" - 8"
Teljes hossz22.5 "
Teljes szélesség11.875 "
Fázis1
IrányváltóNem
KapcsolótípusBe / Ki kapcsoló
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.38
Hajó magassága (cm)80.52
Hajó hossza (cm)65.28
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8203403000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebességek száma (1)
    • Jellemzők: A működéshez Power Drive szükséges

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 50767 elektromos csővágó, 2-1/2-8 hüvelykes csőkapacitás
€6,592.31 /Mértékegység