RIDGID 44918 Csővezetõ gép 1/2 - 1-1 / 4 hüvelyk | AG9HMR 20KY53

RIDGID 44918 csőmenetvágó gép 1/2 - 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9HMR Típus: 44918Kereszthivatkozás: 20KY53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,217.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható csőfűző gép
erősítők15
Kapacitás1/2" to 1-1/4"
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
HP1/2
Hz50/60
Nincs terhelés RPM32
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség8"
Fázis1
IrányváltóNem
KapcsolótípusLapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.8335
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)43.18
Származási országRO

Termék részletek:

    • Sebességszám: 1
    • Jellemzők: 1/2 "- 1-1 / 4" 11-R szerszámfejekkel való használatra, amelyek felszerelve vannak, alapkivitelben a 601 tartó karral és hordtáskával

Termékváltozatok

TermékekModellIrányváltóerősítőkKapacitásKapcsolótípusHzNincs terhelés RPMOlajkapacitásTeljes hosszÁr
RIDGID 1215 csőmenetvágó gép, 1/4 - 1-1/2 hüvelykes csőkapacitás | AB4DYW 1XDZ9 1215Nem205/16" - 1"Be / Ki kapcsoló az integrált lábkapcsolóval25 a 60440.4 gal.25.5 "€7,599.67
RIDGID 15722 Csőfűző gép 1/8 - 2 hüvelyk | AD6YVA 4CPC4 15722Igen201/8 - 2 "Előre / ki / hátramenet és beépített lábkapcsoló25 a 60571.0 gal.48 "€10,032.09
RIDGID 44923 Csővezetõ gép 1/2 - 2 hüvelyk | AG9HMT 20KY54 44923Igen121/2 "- 2"Lapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval50/6032-30 "€3,774.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 44918 csőmenetvágó gép 1/2 - 1-1/4 hüvelyk
€3,217.05 /Mértékegység