RIDGID Csővezetõ gép, egyfázisú, 115V


Szűrő
HP: 1/2 , fázis: 1 , Feszültség: 115
StílusModellIrányváltóerősítőkKapacitásKapcsolótípusHzNincs terhelés RPMOlajkapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
44918
Nem151/2" to 1-1/4"Lapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval50/6032-30 "€3,217.05
B
1215
Nem205/16" - 1"Be / Ki kapcsoló az integrált lábkapcsolóval25 a 60440.4 gal.25.5 "€7,599.67
C
15722
Igen201/8 - 2 "Előre / ki / hátramenet és beépített lábkapcsoló25 a 60571.0 gal.48 "€10,032.09
D
44923
Igen121/2 "- 2"Lapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval50/6032-30 "€3,774.34

Csővezetõ gép, egyfázisú, 115V

A merev csőmenetbevágó gépeket csövek vagy csövek vágására és gyártására tervezték. Ezek az egységek kompakt és könnyű kialakításúak a hordozhatóság érdekében, felülöntött fogantyúval és formázott markolattal az optimális irányítás érdekében, valamint V-alakú, kettős pofatartó karral, amely szilárdan tartja a csöveket és megakadályozza a csúszást. Présöntvény hajtóműházzal és üvegszállal megerősített műanyag házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord munkakörülményeknek. Egyes modellek megfelelnek az UL listán szereplő és a CSA által jóváhagyott szabványoknak, és beépített lábkapcsolóval rendelkeznek a kéz nélküli be- és kikapcsoláshoz.
Raptor Supplies a Ridgid-et is kínálja csőmenetbevágó gépek nagy forgácstálcával a folyamatos meneteléshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?