RIDGID 93287 Csővezetõ gép 1/8-tól 2 In-ig | AD2NHA 3RY43

RIDGID 93287 csőmenetvágó gép 1/8 - 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2NHA Típus: 93287Keresztszám: 3RY43 / 31XM66

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,586.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső menetvágó gép
erősítők15
KapacitásCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"
ChuckSpeed ​​Grip tokmány cserélhető pofabetétekkel
HP1/2
Hz25 a 60
Nincs terhelés RPM36
Olajkapacitás1.75 gal.
Teljes hossz38.125 "
Teljes szélesség20.5 "
Fázis1
SzivattyúÖnfelszívó állandó áramlású motor
IrányváltóIgen
KapcsolótípusElőre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 128.7
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)120.65
Hajószélesség (cm)60.45
HS-kód8466935385
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebességek száma (1)
    • Jellemzők: Cam-Action hátsó központosító eszköz forog tokmányral, nagy forgácstálca, 1.75 gal olajtálca, fogaskerekes menettel használható

Termékváltozatok

TermékekModellIrányváltóKapacitásHPKapcsolótípusHzNincs terhelés RPMOlajkapacitásTeljes hosszÁr
RIDGID 26092 csőmenetvágó gép, 1/4 - 4 hüvelykes csőkapacitás | AD6ZVQ 4CW39 26092NemCső 1/4 "- 4", Rúd 1/4 "- 2"1.5Fordított / Ki / Előre forgatható kapcsoló és beépített lábkapcsoló50/6012/36-18.5 "€22,078.89
RIDGID 15682 Csővezetõ gép 1/8 - 2 hüvelyk | AH9KHA 3Z987 15682IgenCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"1/2Előre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló25 a 60381.0 gal.19 "€10,787.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 93287 csőmenetvágó gép 1/8 - 2 hüvelykes
€14,586.49 /Mértékegység