RIDGID 44923 Csővezetõ gép 1/2 - 2 hüvelyk | AG9HMT 20KY54

RIDGID 44923 csőmenetvágó gép 1/2-2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG9HMT Típus: 44923Kereszthivatkozás: 20KY54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,774.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható csőfűző gép
erősítők12
Kapacitás1/2 "- 2"
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Hz50/60
Nincs terhelés RPM32
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség8"
Fázis1
IrányváltóIgen
KapcsolótípusLapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.53
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)75.44
Hajószélesség (cm)43.18
Származási országRO

Termék részletek:

    • Sebességszám: 1
    • Jellemzők: 11-R 1/2"-2", alapfelszereltség a 601 támasztókarral és hordtáskával.

Termékváltozatok

TermékekModellIrányváltóerősítőkKapacitásKapcsolótípusHzNincs terhelés RPMOlajkapacitásTeljes hosszÁr
RIDGID 1215 csőmenetvágó gép, 1/4 - 1-1/2 hüvelykes csőkapacitás | AB4DYW 1XDZ9 1215Nem205/16" - 1"Be / Ki kapcsoló az integrált lábkapcsolóval25 a 60440.4 gal.25.5 "€7,599.67
RIDGID 15722 Csőfűző gép 1/8 - 2 hüvelyk | AD6YVA 4CPC4 15722Igen201/8 - 2 "Előre / ki / hátramenet és beépített lábkapcsoló25 a 60571.0 gal.48 "€10,032.09
RIDGID 44918 Csővezetõ gép 1/2 - 1-1 / 4 hüvelyk | AG9HMR 20KY53 44918Nem151/2" to 1-1/4"Lapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval50/6032-30 "€3,217.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 44923 csőmenetvágó gép 1/2-2 hüvelykes
€3,774.34 /Mértékegység