RIDGID 67182 Csővezetõ gép 1/8 - 2 In | AC9APW 3FE64

RIDGID 67182 csőmenetvágó gép 1/8 - 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC9APW Típus: 67182Kereszthivatkozás: 3FE64

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,626.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt csőfűző gép
erősítők15
KapacitásCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"
ChuckKalapács típus cserélhető forgatómûves pofabetétekkel
HP1/2
Hz25 a 60
Nincs terhelés RPM38
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség13 "
Fázis1
SzivattyúÖnfelszívó állandó áramlású motor
IrányváltóNem
KapcsolótípusForward / Off / Reverse forgókapcsoló és beépített lábkapcsoló
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.9
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8466935385
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebességek száma (1)
    • Jellemzők: Önálló, fejen keresztüli olajrendszer állítható áramlásszabályozással és beépített olajtartállyal

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 67182 csőmenetvágó gép 1/8 - 2 hüvelykes
€13,626.10 /Mértékegység