RIDGID Power Drive menetvágó gép


A RIDGID hajtású menetvágó gépeket menetes végek létrehozására tervezték csövek és szerelvények összekapcsolásához különféle alkalmazásokban. Ezek a gépek különféle csőanyagokat képesek fogadni, mint például fekete, horganyzott és műanyag bevonatú csövek, rozsdamentes acél, IMC, nehéz falú vezetékek és rudak.

Szűrő
HP: 1/2 , Hz: 25 a 60 , fázis: 1 , Tolatás: Nem , Feszültség: 115
StílusModellerősítőkKapacitásNincs terhelés RPMTeljes hosszTeljes szélességKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
A
41935
13Cső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 1"3228.25 "6.5 "Dupla dobás megfordítható€3,035.51
B
41855
15Cső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"3819 "15.5 "Előre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló€6,129.91

Jellemzők

  • Univerzális, egyfázisú, 1/2 LE-s motorral rendelkeznek, amely 38 ford./perc maximális orsófordulatszámot biztosít, így könnyedén készíthet meneteket 1/8 és 2 hüvelyk közötti csőméretekben.
  • Ezeket a hordozható / kézi csőmenetbevágó gépeket a csővégek menetének befűzésére használják a gázvezetékek, locsolórendszerek, valamint a munkaterületen található lefolyó- és vízvezetékek egyszerű csatlakoztatása érdekében.
  • Ezek a motoros meghajtású gépek kettős dobáskapcsolóval rendelkeznek a jobb és bal menetek másodpercek alatti elvágásához.
  • A 300-as sorozatú menetvágó gépek, mint pl 41855, beépített be-/kikapcsoló lábkapcsolóval rendelkezik a felhasználó kényelméért és gyorsfogantyúval, amely megbízható teljesítményt biztosít az egyszerű menetvágáshoz és hornyoláshoz.
  • Ezek a vezetékes szerszámok előre / ki / hátra kapcsolóval vannak felszerelve a cső kívánt irányba történő befűzéséhez.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL
  • NRTLC

Gyakran ismételt kérdések

Mit tartalmaz a RIDGID 300 sorozatú komplett készlet?

A 300-as sorozatú menetvágó gépek tartalmaznak egy hajtóművet, egy állványt tálcával, egy kocsit karral, dörzsárt, vágót, vágófejet, 1/2-2 hüvelykes ötvözet szerszámokat és egy olajozót 1 gallon prémium vágóolajjal.

Mi a célja az állványnak?

Az állvány egy tálcával rendelkezik, amely maximális stabilitást biztosít a készüléknek, ha rajta tartják.

Miből készülnek ezek a motoros menetvágó gépek?

A RIDGID erőátviteli gépek masszív öntött alumínium házat kínálnak a tartósság, a könnyű súly és a könnyű hordozhatóság érdekében különféle csövek és rudak menetfúrási munkáihoz.

Mi a célja az olajozónak?

Az olajozó fenntartja az olajszintet ezekben a meghajtó gépekben a kiváló hatékonyság és a meghosszabbított élettartam érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?