RIDGID 15682 Csővezetõ gép 1/8 - 2 hüvelyk | AH9KHA 3Z987

RIDGID 15682 csőmenetvágó gép 1/8-2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9KHA Típus: 15682Kereszthivatkozás: 3Z987

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,787.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső menetvágó gép
erősítők15
KapacitásCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"
ChuckSpeed ​​Grip tokmány cserélhető pofabetétekkel
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
HP1/2
Hz25 a 60
Nincs terhelés RPM38
Olajkapacitás1.0 gal.
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség15.5 "
Fázis1
SzivattyúKéziszivattyú mellékelve 418 olaj
IrányváltóIgen
KapcsolótípusElőre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.4
Hajó magassága (cm)117.6
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)42.42
Származási országUS

Termék részletek:

A RIDGID 15682 csőmenetbevágó gép menetes végek létrehozására szolgál csövek és szerelvények összekapcsolásához sprinklerrendszerekben, gázvezetékekben és lefolyóvezetékekben.

Jellemzők:

  • Ez a csőmenetbevágó gép állvánnyal van felszerelve, amely stabil alapot biztosít a csövek dörzsárazásához.
  • Minden időjárási körülmények között használható 418 olajozóval rendelkezik, amely löketenként 50%-kal több olajat pumpál, mint a hagyományos kézi olajozók.
  • BE/KI lábkapcsolóval és nagy teherbírású FOR/OFF/REV kapcsolóval rendelkezik.
  • Tartalmaz egy vágót, egy 5 hornyos jobb oldali dörzsárt, egy karral ellátott kocsit, egy olajteknőt, egy 1-2 hüvelykes univerzális ötvözet szerszámkészletet, egy 1/2-3/4 hüvelykes univerzális ötvözet szerszámkészletet , állvány és univerzális gyorsan nyitható vágófej.

Kompatibilis tartozékok:

  • RIDGID 42370 Csővágók: Ideálisak gömbgrafitos vasból és acélból készült csövek vágására.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • NRTLC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen méretű csőmenetbevágó gépek vágófejeit használják a RIDGID 15682 csőmenetvágó gépben?

V. A gépben használt vágófej mérete 1/8 és 2 hüvelyk között van.

K. Mekkora a RIDGID 15682 csőmenetvágó gép olajkapacitása?

V. Ennek a gépnek az olajkapacitása 1 gallon.

Termékváltozatok

TermékekModellIrányváltóKapacitásHPKapcsolótípusHzNincs terhelés RPMOlajkapacitásTeljes hosszÁr
RIDGID 93287 Csővezetõ gép 1/8-tól 2 In-ig | AD2NHA 3RY43 93287IgenCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"1/2Előre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló25 a 60361.75 gal.38.125 "€14,586.49
RIDGID 26092 csőmenetvágó gép, 1/4 - 4 hüvelykes csőkapacitás | AD6ZVQ 4CW39 26092NemCső 1/4 "- 4", Rúd 1/4 "- 2"1.5Fordított / Ki / Előre forgatható kapcsoló és beépített lábkapcsoló50/6012/36-18.5 "€22,078.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 15682 csőmenetvágó gép 1/8-2 hüvelykes
€10,787.50 /Mértékegység