RIDGID 15722 Csőfűző gép 1/8 - 2 hüvelyk | AD6YVA 4CPC4

RIDGID 15722 Csőmenetvágó gép 1/8-2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6YVA Típus: 15722Kereszthivatkozás: 4CPC4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,236.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható csőfűző gép
erősítők20
Kapacitás1/8 - 2 "
ChuckKalapács típus, hátsó bütyök
HP1/2
Hz25 a 60
Nincs terhelés RPM57
Olajkapacitás1.0 gal.
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség46 "
Fázis1
SzivattyúKéziszivattyú mellékelve 418 olaj
IrányváltóIgen
KapcsolótípusElőre / ki / hátramenet és beépített lábkapcsoló
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.42
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)117.35
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8461906090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebességek száma (1)
    • Jellemzők: Kézi olajozás

Termékváltozatok

TermékekModellIrányváltóerősítőkKapacitásKapcsolótípusHzNincs terhelés RPMOlajkapacitásTeljes hosszÁr
RIDGID 1215 csőmenetvágó gép, 1/4 - 1-1/2 hüvelykes csőkapacitás | AB4DYW 1XDZ9 1215Nem205/16" - 1"Be / Ki kapcsoló az integrált lábkapcsolóval25 a 60440.4 gal.25.5 "€6,931.93
RIDGID 44918 Csővezetõ gép 1/2 - 1-1 / 4 hüvelyk | AG9HMR 20KY53 44918Nem151/2" to 1-1/4"Lapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval50/6032-30 "€3,116.78
RIDGID 44923 Csővezetõ gép 1/2 - 2 hüvelyk | AG9HMT 20KY54 44923Igen121/2 "- 2"Lapátkapcsoló biztonsági reteszelő eszközzel, külön előre / hátra kapcsolóval50/6032-30 "€3,704.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 15722 Csőmenetvágó gép 1/8-2 hüvelykes
€10,236.83 /Mértékegység