RIDGID 41935 Power Drive menetvágó gép 1/8 - 2In | AA8UJJ 1AC02

RIDGID 41935 Power Drive menetvágó gép 1/8 - 2In

Raktáron
Tétel: AA8UJJ Típus: 41935Kereszthivatkozás: 1AC02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,095.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower Drive menetvágó gép
erősítők13
KapacitásCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 1"
HP1/2
Hz25 a 60
Nincs terhelés RPM32
Teljes hossz28.25 "
Teljes szélesség6.5 "
Fázis1
IrányváltóNem
KapcsolótípusDupla dobás megfordítható
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.68
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)76.71
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8466935385
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebességek száma (1)
    • Jellemzők: A vágófejek és az adapterek biztonságosan záródnak, merev, 12R típusú vágófejek adapter nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapacitásNincs terhelés RPMTeljes hosszTeljes szélességKapcsolótípusÁr
RIDGID 41855 Power Drive menetvágó gép 1/8 - 2In | AB3XTQ 1VXG8 4185515Cső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"3819 "15.5 "Előre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló€5,946.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 41935 Power Drive menetvágó gép 1/8 - 2In
€3,095.03 /Mértékegység