Raklaphúzók

Szűrő

A raklaplehúzók a targoncákhoz rögzíthetők a ládák és a megrakott raklapok egyszerű húzásához. Raptor Supplies raklaplehúzók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Dayton és a Vestil.
APPROVED VENDOR -

Raklaphúzó

StílusModellPofamagasságPofa megnyitásaHosszStílusÁr (ÁFA nélkül)
A21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Egyetlen Olló€225.16
B21XU182-1 / 4 "4"13 "Egyetlen Olló€149.51
C21XU202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Dupla olló€252.75
DAYTON -

Raklaphúzók

A Dayton raklaplehúzókat raklapemelő targoncák húzására tervezték a targoncához való könnyű hozzáférés érdekében. Ollós működésűek, hogy szélesebb pofanyílást biztosítsanak a különböző méretű raklapok elhelyezéséhez. Ezek a raklaplehúzók öntisztító fejekkel rendelkeznek, amelyeket nem érintenek a farészecskék, a festék és a zsír. Maximális teherbírásuk 5000 font, és egyollós és duplaollós változatban is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellPofa megnyitásaHosszStílusÁr (ÁFA nélkül)
A2A0933-3 / 8 "13.5 "Dupla olló€275.46
B3KR817-5 / 8 "27.125 "Egyetlen Olló€258.80
VESTIL -

PAL sorozatú raklaplehúzók

StílusModellMin. Stringer magasságLánc Dia.színekVonóképességOllós számFogpárna magasságaFogpárna hosszaSúly 100 lábonként.Ár (ÁFA nélkül)
APAL-LP--Sárga5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.72
BPPC-40-1 / 4 "Ezüst6000 lbs.---27 lbs.€155.83
ajánlatkérés
CPPC-20-1 / 4 "Ezüst6000 lbs.---13 lbs.€86.46
ajánlatkérés
DPAL-141 3 / 7 "1"Ezüst5000 lbs.-1 1 / 2 "---
ajánlatkérés
EPAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Sárga5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€129.78
FPAL-212 7 / 8 "-Sárga5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
GPAL-162"-Piros6000 lbs.12"--€135.11

Raklaphúzók

A raklaphúzók könnyen csatlakoztathatók a targoncákhoz, a ládákhoz és a raklapokhoz. Raptor Supplies raklaphúzók széles választékát kínálja Dayton és Vestil. Ezek a lehúzók acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében és ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken. Bizonyos modellek bütyökzáró működést kínálnak a maximális tapadási erő és a csípődési pontok csökkentése érdekében, és öntisztító fejjel rendelkeznek, amelyet nem érint a törmelék vagy a részecskék. Ezek a modellek akár 6000 font súlyú terhelésre is képesek. Válasszon a raklaphúzók széles választékából, amelyek 0.25 és 20.5 hüvelyk közötti magasságban kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági utasításokat javasolnak a felhasználóknak a raklaplehúzó használata közben?

  • Soha ne használjon raklaplehúzót horog alatti emelőeszközként.
  • Egyszerre csak 1 raklapot használjon.
  • A lehúzó használata előtt győződjön meg arról, hogy mindkét bilincscsap szorosan rögzítve van a bilincsekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?