VESTIL PAL-14 Cam Action raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 3 hüvelykes pofa

Tétel: AG7WRW Modell: PAL-14

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklaphúzó
AkcióBütyök
Művelet típusaBütyök
Lánc Dia.1"
Lánc hossza9"
Zárt magasság23 3 / 4 "
Zárt szélesség9.25 "
színekEzüst
Magasság20.5 "
Pofa megnyitása3"
Hossz3.5 "
AnyagAcél
Max. Állkapocs magassága1.5 "
Max. Állkapocsnyitás3"
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Stringer magasság1 3 / 7 "
Vonóképesség5000 lbs.
Fogpárna magassága1 1 / 2 "
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Stringer magasságLánc Dia.színekVonóképességOllós számFogpárna magasságaFogpárna hosszaSúly 100 lábonként.Ár
VESTIL PAL-12 egyollós raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 7 hüvelykes pofa | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Sárga5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€129.77
VESTIL PAL-16 egyollós raklaplehúzó, 6000 Lb. Kapacitás, 5 hüvelykes pofa | AG7WRX PAL-162"-Piros6000 lbs.12"--€135.11
VESTIL PAL-21 duplaollós raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 3 hüvelykes pofa | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Sárga5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
VESTIL PAL-LP alacsony profilú kettős ollós raklaplehúzó | AG7WTB PAL-LP--Sárga5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.71
VESTIL PPC-20 lánc kapaszkodóhoroggal, 20 láb | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Ezüst6000 lbs.---13 lbs.€136.45
ajánlatkérés
VESTIL PPC-40 lánc kapaszkodóhoroggal, 40 láb | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Ezüst6000 lbs.---27 lbs.€128.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAL-14 Cam Action raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 3 hüvelykes pofa