Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XU18 Raklaplehúzó 3000 Lb egyollós | AB6LLJ

APPROVED VENDOR 21XU18 raklaplehúzó 3000 Lb egyollós

Raktáron
Tétel: AB6LLJ Modell: 21XU18
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
€149.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklaphúzó
Stringerek számára3-1 / 2 "-ig
Pofamagasság2-1 / 4 "
Pofamagasság 2-1 / 4 "
Pofa megnyitása4"
Hossz13 "
AnyagAcél
StílusEgyetlen Olló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Stringerek számára (Legfeljebb 3-1 / 2 ")
    • Állkapocs magassága (2-1 / 4 ")
    • Teljes zárt hossz (13 ")
    • Húzási kapacitás (3000 font)

Termékváltozatok

TermékekModellPofamagasságPofa megnyitásaHosszStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XU19 Raklaplehúzó 6000 Lb egyollós | AB6LLK 21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Egyetlen Olló€225.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XU20 raklaplehúzó, 5000 lb, duplaollós | AB6LLL 21XU202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Dupla olló€252.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU18 raklaplehúzó 3000 Lb egyollós
€149.51 /Mértékegység