DAYTON 3KR81 raklaphúzó 5000 Lb egyolló | AC9VRA

DAYTON 3KR81 raklaplehúzó 5000 Lb egyollós

Raktáron
Tétel: AC9VRA Modell: 3KR81

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€258.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklaphúzó
Stringerek számáraLegfeljebb 7 "
Pofamagasság2-3 / 4 "
Pofamagasság 2-3 / 4 "
Pofa megnyitása7-5 / 8 "
Hossz27.125 "
AnyagAcél
StílusEgyetlen Olló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0875
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Stringerek számára (Legfeljebb 7 ")
    • Állkapocs magassága (2-3 / 4 ")
    • Teljes zárt hossz (10-1 / 2 ")
    • Húzási kapacitás (5000 font)

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaHosszStílusÁr
DAYTON 2A093 raklaplehúzó 5000 Lb duplaollós | AB8WFY 2A0933-3 / 8 "13.5 "Dupla olló€275.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3KR81 raklaplehúzó 5000 Lb egyollós
€258.81 /Mértékegység