VESTIL PPC-20 lánc kapaszkodóhoroggal, 20 láb | AG7XLR

VESTIL PPC-20 lánc kapaszkodóhoroggal, 20 láb

Tétel: AG7XLR Modell: PPC-20
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€165.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklaphúzó
Lánc1/4 hüvelyk
Lánc Dia.1 / 4 "
Lánc hossza20 ft.
Lánc anyagaAcél
Láncméret1 / 4 "
színekEzüst
Átmérő0.25 "
Grab Hook Height3"
FokozatGrade 43
Magasság0.25 "
HorogIgen
Hossz240 "
Link belső hossza0.25 "
Link belső szélessége0.25 "
Link hossza1"
Link típusaEgyenes
Link szélessége1"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Break Force6500 lbs.
Vonóképesség6000 lbs.
Biztonságos munkaterhelés6000 lbs.
Kereskedelmi méret20 láb hosszú lánc kampóval
típusLánc
Súly 100 lábonként.13 lbs.
Hegesztett/hegesztettHegesztett
Szélesség0.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)609.6
Hajószélesség (cm)0.32
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Stringer magasságLánc Dia.színekVonóképességOllós számFogpárna magasságaFogpárna hosszaSúly 100 lábonként.Ár
VESTIL PAL-12 egyollós raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 7 hüvelykes pofa | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Sárga5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€129.77
VESTIL PAL-14 Cam Action raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 3 hüvelykes pofa | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Ezüst5000 lbs.-1 1 / 2 "---
ajánlatkérés
VESTIL PAL-16 egyollós raklaplehúzó, 6000 Lb. Kapacitás, 5 hüvelykes pofa | AG7WRX PAL-162"-Piros6000 lbs.12"--€135.11
VESTIL PAL-21 duplaollós raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 3 hüvelykes pofa | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Sárga5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
VESTIL PAL-LP alacsony profilú kettős ollós raklaplehúzó | AG7WTB PAL-LP--Sárga5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.71
VESTIL PPC-40 lánc kapaszkodóhoroggal, 40 láb | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Ezüst6000 lbs.---27 lbs.€128.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PPC-20 lánc kapaszkodóhoroggal, 20 láb
€165.10 /Mértékegység