DAYTON 2A093 raklaplehúzó 5000 Lb duplaollós | AB8WFY

DAYTON 2A093 Raklaplehúzó 5000 Lb kettős olló

Raktáron
Tétel: AB8WFY Modell: 2A093

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€275.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklaphúzó
Stringerek számáraLegfeljebb 3 "
Pofamagasság2-3 / 4 "
Pofamagasság 2-3 / 4 "
Pofa megnyitása3-3 / 8 "
Hossz13.5 "
AnyagAcél
StílusDupla olló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Stringerek számára (Legfeljebb 3 ")
    • Állkapocs magassága (2-3 / 4 ")
    • Teljes zárt hossz (14-1 / 2 ")
    • Húzási kapacitás (5000 font)

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaHosszStílusÁr
DAYTON 3KR81 raklaphúzó 5000 Lb egyolló | AC9VRA 3KR817-5 / 8 "27.125 "Egyetlen Olló€258.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2A093 Raklaplehúzó 5000 Lb kettős olló
€275.46 /Mértékegység