JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XU19 Raklaplehúzó 6000 Lb egyollós | AB6LLK

APPROVED VENDOR 21XU19 raklaplehúzó 6000 Lb egyollós

Raktáron
Tétel: AB6LLK Modell: 21XU19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€225.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklaphúzó
Stringerek számáraLegfeljebb 5 "
Pofamagasság1-3 / 4 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Pofa megnyitása6"
Hossz12.5 "
AnyagAcél
StílusEgyetlen Olló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.98
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Stringerek számára (Legfeljebb 5 ")
    • Állkapocs magassága (1-3 / 4 ")
    • Teljes zárt hossz (19-1 / 2 ")
    • Húzási kapacitás (6000 font)

Termékváltozatok

TermékekModellPofamagasságPofa megnyitásaHosszStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XU18 Raklaplehúzó 3000 Lb egyollós | AB6LLJ 21XU182-1 / 4 "4"13 "Egyetlen Olló€149.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XU20 raklaplehúzó, 5000 lb, duplaollós | AB6LLL 21XU202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Dupla olló€252.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU19 raklaplehúzó 6000 Lb egyollós
€225.17 /Mértékegység