VESTIL PAL sorozatú raklaplehúzók


Szűrő
Kar vastagsága: 1 / 4 " , Lánc anyaga: Acél , Lánc mérete: 1 / 4 " , Átmérő: 0.25 " , markolat horog magassága: 3" , Fokozat: Grade 43 , Hook: Igen , Link belső hossza: 0.25 " , Link belső szélessége: 0.25 " , Link hossza: 1" , Link típusa: Egyenes , Link szélessége: 1" , Anyaga: Acél , Min. Törőerő: 6500 lbs. , teljes lánchossz: 30 " , Ollós típus: egyetlen , Kereskedelmi méret: 20 láb hosszú lánc kampóval , Típus: Lánc , Hegesztett/hegesztett: Hegesztett
StílusModellMin. Stringer magasságLánc Dia.színekVonóképességOllós számFogpárna magasságaFogpárna hosszaSúly 100 lábonként.Ár (ÁFA nélkül)
A
PAL-LP
--Sárga5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.72
B
PPC-40
-1 / 4 "Ezüst6000 lbs.---27 lbs.€155.83
ajánlatkérés
C
PPC-20
-1 / 4 "Ezüst6000 lbs.---13 lbs.€86.46
ajánlatkérés
D
PAL-14
1 3 / 7 "1"Ezüst5000 lbs.-1 1 / 2 "---
ajánlatkérés
E
PAL-12
2 7 / 8 "5 / 16 "Sárga5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€129.78
F
PAL-21
2 7 / 8 "-Sárga5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
G
PAL-16
2"-Piros6000 lbs.12"--€135.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?