JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XU20 raklaplehúzó, 5000 lb, duplaollós | AB6LLL

APPROVED VENDOR 21XU20 raklaplehúzó, 5000 font, duplaolló

Raktáron
Tétel: AB6LLL Modell: 21XU20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€252.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklaphúzó
Stringerek számáraLegfeljebb 3 "
Pofamagasság2-7 / 8 "
Pofamagasság 2-7 / 8 "
Pofa megnyitása3-1 / 4 "
Hossz13 "
AnyagAcél
StílusDupla olló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy raklapokat húzzon a pótkocsik hátuljára, így a villás targoncák könnyen hozzáférhetők
    • Egy darabból álló, ívelt fejű kialakítás, beépített sarkantyúkkal, amelyek szorosan megfogják a raklapszegeket
    • Az öntisztító fejek nem érintik a festéket, zsírt és farészecskéket
    • Egy ollós művelet a széles állkapocs-nyitáshoz
    • Maximális húzóerő 5000 lb
    • 1/4 hüvelykes próba lánccal érkezik
    • Emelésre nem ajánlott

Termékváltozatok

TermékekModellPofamagasságPofa megnyitásaHosszStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XU18 Raklaplehúzó 3000 Lb egyollós | AB6LLJ 21XU182-1 / 4 "4"13 "Egyetlen Olló€149.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21XU19 Raklaplehúzó 6000 Lb egyollós | AB6LLK 21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Egyetlen Olló€225.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU20 raklaplehúzó, 5000 font, duplaolló
€252.74 /Mértékegység