VESTIL PAL-16 egyollós raklaplehúzó, 6000 Lb. Kapacitás, 5 hüvelykes pofa | AG7WRX

VESTIL PAL-16 egyollós raklaplehúzó, 6000 Lb. Kapacitás, 5 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AG7WRX Modell: PAL-16

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€135.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklaphúzó
Zárt magasság11 "
Zárt szélesség11 "
színekPiros
Magasság12 "
Pofa megnyitása5"
Hossz3.5 "
AnyagAcél
Max. Állkapocs magassága1.88 "
Max. Állkapocsnyitás5"
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Stringer magasság2"
Vonóképesség6000 lbs.
Ollós szám1
Fogpárna magassága2"
Szélesség13.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)33.66
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Stringer magasságLánc Dia.színekVonóképességOllós számFogpárna magasságaFogpárna hosszaSúly 100 lábonként.Ár
VESTIL PAL-12 egyollós raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 7 hüvelykes pofa | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Sárga5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€129.77
VESTIL PAL-14 Cam Action raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 3 hüvelykes pofa | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Ezüst5000 lbs.-1 1 / 2 "---
ajánlatkérés
VESTIL PAL-21 duplaollós raklaplehúzó, 5000 Lb. Kapacitás, 3 hüvelykes pofa | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Sárga5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
VESTIL PAL-LP alacsony profilú kettős ollós raklaplehúzó | AG7WTB PAL-LP--Sárga5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.71
VESTIL PPC-20 lánc kapaszkodóhoroggal, 20 láb | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Ezüst6000 lbs.---13 lbs.€136.45
ajánlatkérés
VESTIL PPC-40 lánc kapaszkodóhoroggal, 40 láb | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Ezüst6000 lbs.---27 lbs.€128.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAL-16 egyollós raklaplehúzó, 6000 Lb. Kapacitás, 5 hüvelykes pofa
€135.11 /Mértékegység