SQUARE D Túlterhelés relék

Könnyítse meg a motor túlterhelés elleni védelmét az S típusú, NEMA stílusú mágneses motorindítókban. Automatikus vagy kézi alaphelyzetbe állítási funkcióval rendelkezik, amely az áram maximális beállítását is lehetővé teszi. Elérhető az aktuális besorolásban, 0.4 és 32A között

Szűrő

StílusModellJelenlegi tartományÁr (ÁFA nélkül)
ALR3D07L1.60-2.50A€170.23
ALR3D08L2.50-4.00A€137.88
ALR3D10L4.00-6.00A€135.10
ALR3D12L5.50-8.00A€139.63
ALR3D14L7.00-10.0A€140.33
ALR3D16L9.00-13.0A€142.57
ALR3D21L12.0-18.0A€148.52
ALR3D22L17.0-24.0A€133.80
ALR3D32L23.0-32.0A€153.40
SQUARE D -

NEMA, szilárdtest túlterhelés relé

StílusModellJelenlegi tartományMélységMagasságNEMA méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9065SFB201.50-4.50A4.5 "2.8 "00B2.2 "€462.91
A9065SFC203.00-9.00A4.5 "2.8 "00C2.2 "€433.08
B9065SF0206.00-18.0A6.1 "5.5 "05.3 "€423.04
B9065SF1209.00-27.0A6.3 "5.5 "15.4 "€400.75
B9065ST22015.0-45.0A6"5.8 "25.5 "€541.80
B9065SF22015.0-45.0A6.3 "5.8 "25.6 "€580.00
C9065ST32030.0-90.0A7.3 "5.9 "37"€665.36
C9065SF32030.0-90.0A8"5.4 "36.7 "€677.48
A9065SF42045.0-135A4.5 "2.9 "45.3 "€980.22
C9065ST42045.0-135A7.3 "5.9 "47"€922.83
StílusModellJelenlegi tartományNEMA méretÁr (ÁFA nélkül)
A9065SDO51.00-9.00A00, 0 és 1€276.48
A9065SDO848.0-45.0A2€390.03
SQUARE D -

Túlterhelés relék

StílusModellJelenlegi tartományNEMA méretÁr (ÁFA nélkül)
A9065SEO519.0-27.0A1€244.40
B9065SDO1246.0-90A3€462.13
A9065SDO1591.0-135A4€756.74
StílusModellJelenlegi tartományÁr (ÁFA nélkül)
ALRD05L0.63-1.00A€160.23
ALRD06L1.00-1.60A€147.84
ALRD07L1.60-2.50A€149.97
ALRD08L2.50-4.00A€141.44
ALRD10L4.00-6.00A€141.50
ALRD12L5.50-8.00A€136.32
ALRD14L7.00-10.0A€136.34
ALRD16L9.00-13.0A€146.31
ALRD21L12.0-18.0A€150.90
ALRD22L17.0-24.0A€157.30
ALRD32L23.0-32.0A€150.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?