Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9065SFB20 félvezetős túlterhelés relé 1.5 - 4.5a | AF7KUD 21TV77

SQUARE D 9065SFB20 félvezetős túlterhelés relé 1.5 - 4.5a

Raktáron
Tétel: AF7KUD Típus: 9065SFB20Kereszthivatkozás: 21TV77

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€419.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest túlterhelés relé
Jelenlegi tartomány1.50-4.50A
Mélység4.5 "
Magasság2.8 "
NEMA méret00B
Pólusok száma3
Érzékelési módszerElektronikus
Külön szerelésIgen
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Kirándulás osztály10 vagy 20
Feszültség600 VAC
Szélesség2.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományMélységMagasságNEMA méretSzélességÁr
SQUARE D 9065ST220 félvezetős túlterhelés relé 15 - 45a | AF7HFY 21AM81 9065ST22015.0-45.0A6"5.8 "25.5 "€522.95
SQUARE D 9065ST320 félvezetős túlterhelés relé 30 - 90a | AF7HFZ 21AM82 9065ST32030.0-90.0A7.3 "5.9 "37"€633.00
SQUARE D 9065ST420 félvezetős túlterhelés relé 45 - 135a | AF7HGA 21AM83 9065ST42045.0-135A7.3 "5.9 "47"€959.68
SQUARE D 9065SF020 6-18a félvezető relé | AF7HGB 21AM84 9065SF0206.00-18.0A6.1 "5.5 "-5.3 "€403.06
SQUARE D 9065SF120 félvezetős túlterhelés relé 9 - 27a | AF7HGC 21AM85 9065SF1209.00-27.0A6.3 "5.5 "15.4 "€407.42
SQUARE D 9065SF220 félvezetős túlterhelés relé 15 - 45a | AF7HGD 21AM86 9065SF22015.0-45.0A6.3 "5.8 "25.6 "€580.93
SQUARE D 9065SF320 félvezetős túlterhelés relé 30 - 90a | AF7HGE 21AM87 9065SF32030.0-90.0A8"5.4 "36.7 "€694.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9065SFB20 félvezetős túlterhelés relé 1.5 - 4.5a
€419.53 /Mértékegység