SQUARE D IEC, differenciálmű, túlterhelés relé


Szűrő
Vezérlés típusa: Piros nyomógomb stop, kék nyomógomb visszaállítás , Jelenlegi értékelés: 3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC , Mélység: 3" , Magasság: 2.99 " , Impulzusálló feszültség: 6kV , Pólusok száma: 3 , Érzékelési módszer: Kétfémes , Indító típusa: IEC , Temp. Hatótávolság: -4 fok 140 fokig. F , Kioldási küszöb: 1.14 +/- 0.06 , Feszültség: 690 VAC , Szélesség: 1.77 "
StílusModellJelenlegi tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
LRD05L
0.63-1.00A€160.23
A
LRD06L
1.00-1.60A€147.84
A
LRD07L
1.60-2.50A€149.97
A
LRD08L
2.50-4.00A€141.44
A
LRD10L
4.00-6.00A€141.50
A
LRD12L
5.50-8.00A€136.32
A
LRD14L
7.00-10.0A€136.34
A
LRD16L
9.00-13.0A€146.31
A
LRD21L
12.0-18.0A€150.90
A
LRD22L
17.0-24.0A€157.30
A
LRD32L
23.0-32.0A€150.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?