Darumérlegek és fékpadok

Szűrő

KERN AND SOHN -

HFA sorozatú kompakt darumérlegek

StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
AHFA 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,113.30
BHFA 600K-190 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg€1,113.30
CHFA 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,342.51
DHFA 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,211.54
EHFA 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,112.00
KERN AND SOHN -

HCD sorozatú, nagy felbontású darumérlegek

StílusModellHáz méreteHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
AHCD 100K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg€305.61
ajánlatkérés
BHCD 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg€305.61
ajánlatkérés
CHCD 100K-2D150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1Kg€320.17
DHCD 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg€305.61
EHCD 300K-2D150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2Kg€320.17
KERN AND SOHN -

HFM sorozatú ipari darumérlegek

StílusModellBemeneti feszültségLinearitásolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
AHFM 3T0.5110–230 V AC+/-2 kg500g€1,702.70
BHFM 5T0.5110–230 V AC+/-5 kg500g€2,292.10
CHFM 10T1220–240 V AC+/-10 kg1000g€3,045.22
DHFM 1T0.1220–240 V AC+/-1 kg100g€1,653.58
KERN AND SOHN -

HFD sorozatú nagy felbontású darumérlegek

StílusModellLinearitásolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
AHFD 600K-1+/-0.1, 0.2, 0.4Kg50, 100, 200 g, 50/100/200 g€785.86
BHFD 1T-4+/-0.2, 0.4, 1Kg100, 200, 500 g, 100/200/500 g€802.23
CHFD 3T-3+/-0.4, 1, 2Kg200, 500, 1000 g, 200/500/1000 g€1,096.93
DHFD 6T-3+/-1, 2, 4Kg500, 1000, 2000 g, 500/1000/2000 g€1,391.63
EHFD 10T-3+/-2, 4, 10Kg1000, 2000, 5000 g, 1000/2000/5000 g€1,620.84
FERVI -

Dinamométerek

StílusModellKapacitásMin. SúlyOlvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
AD012 / 0300---€1,272.60
ajánlatkérés
AD012 / 0500---€1,474.20
ajánlatkérés
AD012 / 1000---€1,751.40
ajánlatkérés
AD012 / 0100---€1,077.30
ajánlatkérés
BD010 / 01001000Kg0.5Kg0.5Kg€714.42
ajánlatkérés
BD010 / 03003000Kg1Kg1Kg€860.58
ajánlatkérés
BD010 / 05005000Kg2Kg2Kg€1,005.48
ajánlatkérés
BD010 / 100010000Kg5Kg5Kg€1,257.48
ajánlatkérés
TORBAL -

Daru mérlegek és fékpadok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ABA30S€1,248.47
ABA60S€1,248.47
ABA15S€1,211.45
BBA15SR€1,555.09
ABA150S€1,338.03
BBA30SR€1,623.13
BBA150SR€1,726.80
BBA60SR€1,623.13
RON CRANE SCALES -

Daru mérlegek és fékpadok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ARON 2501-H-03HCrane Scale€7,154.74
ARON 2501-H-05HCrane Scale€7,440.68
BRON 2501-H-0125Crane Scale€5,961.87
BRON 2501-H-05Crane Scale€6,280.49
BRON 2501-H-10Crane Scale€7,244.96
BRON 2501-H-03Crane Scale€6,062.48
BRON 2501-H-01Crane Scale€5,936.71
BRON 2501-H-12Crane Scale€7,920.28
BRON 2501-H-016Crane Scale€5,987.02
BRON 2501-H-25Crane Scale€13,298.94
BRON 2501-H-30Crane Scale€14,695.44
ARON 2501-H-10HCrane Scale€8,707.04
BRON 2501-H-025Crane Scale€6,037.35
BRON 2501-H-032Crane Scale€6,087.63
BRON 2501-H-15Crane Scale€8,496.50
BRON 2501-H-005Crane Scale€5,911.56
C2501-S005CCerőmérő€6,326.82
C2501-S12CCerőmérő€7,470.54
D2000-S15CCerőmérő€5,631.19
C2501-S20CCerőmérő€7,856.79
C2501-S03CCerőmérő€6,444.20
ERCM-STRTR-4-10Terőmérő€18,952.81
D2000-S55CCerőmérő€8,101.33
D2000-S25CCerőmérő€6,322.55
D2000-S40CCerőmérő€7,621.14
KERN AND SOHN -

HFC sorozatú kompakt darumérlegek

StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
AHFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,751.82
BHFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg€1,751.82
CHFC 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,997.40
DHFC 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,866.42
EHFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,766.89
KERN AND SOHN -

HFDM sorozatú nagy felbontású darumérlegek

A KERN & SOHN HFDM sorozatú nagyfelbontású darumérlegek ideálisak olyan mérlegekhez, amelyek kivételes pontosságot és pontosságot kínálnak a darukra vagy egyéb emelőberendezésekre felfüggesztett terhek mérésére. Alkalmazást találnak a gyártás, az építőipar és a logisztika területén, beleértve a nehézemelést és az anyagmozgatást. Ezek a mérlegek növelik a működési hatékonyságot azáltal, hogy biztosítják a megfelelő terheléselosztást, megakadályozzák a túlterhelést és optimalizálják a munkafolyamatot. Beállító programmal (CAL funkció) rendelkeznek a gyors és egyszerű kalibrálás érdekében, biztosítva a mérleg pontosságának optimalizálását anélkül, hogy bonyolult beállításokra lenne szükség. Ezek a mérlegek újratölthető akkumulátorral vannak felszerelve, így nincs szükség gyakori elemcserére. Az univerzális hálózati adapterrel vannak összekapcsolva, hogy a mérleget a különféle működési beállításoknak megfelelően táplálják. Ezek a HFDM sorozatú darumérlegek hármas tartományú kiegyensúlyozó rendszeren működnek, amely a mért súly alapján automatikusan beállítja a megfelelő tartományt, biztosítva, hogy a mérleg megbízható eredményeket adjon a terhelés nagyságától függetlenül.

StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
AHFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g€1,080.56
BHFD 1T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g€1,064.19
CHFD 3T-3M1Kg+/-1 kg20Kg1000g€1,408.00
DHFD 6T-3M2Kg+/-2 kg40Kg2000g€1,719.07
EHFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g€1,964.65
KERN AND SOHN -

HFDIP sorozatú nagy felbontású darumérlegek

StílusModellLinearitásolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
AHFD 10T-3IP-1000, 2000, 5000 g, 1000/2000/5000 g€1,735.45
BHFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4Kg50, 100, 200 g, 50/100/200 g€965.96
CHFD 1T-4IP+/-0.2, 0.4, 1Kg100, 200, 500 g, 100/200/500 g€965.96
DHFD 3T-3IP+/-0.4, 1, 2Kg200, 500, 1000 g, 200/500/1000 g€1,211.54
EHFD 6T-3IP+/-1, 2, 4Kg500, 1000, 2000 g, 500/1000/2000 g€1,506.24
VESTIL -

DLI sorozatú digitális terhelésjelzők

StílusModellA névleges terhelés pontosságaIndexelési pontosságTerhelhetőségCsaplyuk mélységeCsaplyuk átmérőjePontosságÁr (ÁFA nélkül)
ADLI-1-/+0.1%1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.€1,192.45
BDLI-05-/+0.2%1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.€1,170.04
CDLI-2-/+0.2%4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.€1,208.22
DDLI-7-/+0.16%11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,431.62
EDLI-14-/+0.16%20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,559.85
FDLI-4-/+0.25%11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.€7.62
RAVAS -

RCS hidraulikus mérleg

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHYQ-0000-0€3,603.60
BRCS-0BP0-0€2,577.96
BRCS-0000-0€1,201.20
BRCS-0B00-0€1,635.48
BRCS-0B00-Z€2,097.48
ADAM EQUIPMENT -

Crane Scale

StílusModellTemp. HatótávolságPontosságKapacitásAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
ALHS 1000A0 foktól 40 fokig C / 32 foktól 104 fokig F0.2 font / 0.1 kg1000 font / 500 kgÖntött alumínium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Újratölthető akkumulátor€1,148.31
ALHS 4000A0 foktól 40 fokig C / 32 foktól 104 fokig F1 font / 0.5 kg4000 font / 2000 kgÖntött alumínium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Újratölthető akkumulátor€1,582.73
ALHS 3000A0 foktól 40 fokig C / 32 foktól 104 fokig F0.5 font / 0.2 kg3000 font / 1500 kgÖntött alumínium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Újratölthető akkumulátor€1,411.21
BIHS 2A5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig F0.5 font / 0.2 kg2000 font / 1000 kgÖntött alumínium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Újratölthető akkumulátor€2,245.20
BIHS 6A5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig F1 font / 0.5 kg6000 font / 3000 kgÖntött alumínium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Újratölthető akkumulátor€2,440.31
BIHS 10A5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig F2 font / 1 kg10000 font / 5000 kgÖntött alumínium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Újratölthető akkumulátor€2,871.76
BIHS 20A5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig F5 font / 2 kg20000 font / 10,000 kgÖntött alumínium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Újratölthető akkumulátor€4,381.64
CSHS 300A15 foktól 35 fokig C / 59 foktól 95 fokig F0.05 font / 0.02 kg300 font / 150 kgMűanyag12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Újratölthető elem, AA elem€834.04
CSHS 600A15 foktól 35 fokig C / 59 foktól 95 fokig F0.1 font / 0.05 kg600 font / 300 kgMűanyag12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Újratölthető elem, AA elem€853.68
CSHS 100A15 foktól 35 fokig C / 59 foktól 95 fokig F0.02 font / 0.01 kg100 font / 50 kgMűanyag12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Újratölthető elem, AA elem€825.49
StílusModellKapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
AMSI-7300-10000RF10,000 font16 9 / 64 "2"5.5 "Újratölthető akkumulátor€3,033.64
AMSI-7300-1000010,000 font16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C alkáli elemek€2,610.43
AMSI-7300-25000RF25,000 font22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Újratölthető akkumulátor€3,915.13
AMSI-7300-2500025,000 font22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Újratölthető akkumulátor€3,786.65
AMSI-7300-50000RF50,000 font25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Újratölthető akkumulátor€5,276.13
AMSI-7300-5000050,000 font25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Újratölthető akkumulátor€4,851.63
AMSI-7300-100000100,000 font29.75 "5.25 "8.125 "Újratölthető akkumulátor€6,575.12
AMSI-7300-100000RF100,000 font29.75 "5.25 "8.125 "Újratölthető akkumulátor€6,465.89
AMSI-7300-10001000 font13 17 / 32 "1.75 "5"Újratölthető akkumulátor€2,531.12
AMSI-7300-1000RF1000 font13 17 / 32 "1.75 "5"Újratölthető akkumulátor€3,005.53
AMSI-7300-25002500 font141 / 32 "1.75 "5"Újratölthető akkumulátor€2,535.06
AMSI-7300-2500RF2500 font14.031 "1.75 "5"Újratölthető akkumulátor€2,855.39
AMSI-7300-50005000 font14.031 "1.75 "5"Újratölthető akkumulátor€2,484.89
AMSI-7300-5000RF5000 font14.031 "1.75 "5"Újratölthető akkumulátor€2,855.39
VESTIL -

SC sorozatú darumérlegek

StílusModellAkkumulátor típusMagasságTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
ASC-6Újratölthető17 "6000 lbs.€2,012.91
BSC-4Újratölthető17 "4000 lbs.€1,857.22
CSC-2Újratölthető17 "2000 lbs.€1,805.17
DSC-06Újratölthető AGM14 "600 lbs.€1,597.27
KERN AND SOHN -

Daru mérlegek

StílusModellolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
AHFT 5T1-€2,290.16
ajánlatkérés
BHFB 600K200-€541.42
ajánlatkérés
BHFB 300K100-€541.42
ajánlatkérés
AHFT 10T2-€2,793.67
ajánlatkérés
BHFB 150K50-€498.11
ajánlatkérés
CHFO 1.5T0.5M500g€1,672.95
ajánlatkérés
CHFO 3T1M1000g€1,835.36
ajánlatkérés
CHFO 6T2M2000g€2,273.92
ajánlatkérés
CHATILLON -

Crane Scale

StílusModellPontosságKapacitáskijelzőÉrettségi típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ACMA-1320-N2.61320 fontLEDfont / kg.24 "24 "10.625 "€2,173.63
BWT12-05000-EH25 font5000 font12 "-es számlap nagy látható számokkal és széles látószögű előlappalfont19 13 / 16 "13.25 "4 9 / 16 "€1,641.60
RON CRANE SCALES -

Daru fékpad

StílusModellÁramforrásKapacitáskijelzőFelbontásbefejezAnyagTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A2000-S01CC1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek2000 fontDigitális 1/2 "LCD1 kg 0.5 fontPoliuretán festékAcél4.9 "3"€4,928.52
A2000-S12CC1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek24,500 fontDigitális 1/2 "LCD10 kg 5 fontPoliuretán festékAcél7.7 "3"€6,123.17
B3025 MCW-016 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek3200 fontDigitális 1 "LCD2 kg / 1 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium13.2 "6.3 "€6,808.78
C2501-S25CC1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek50,000 fontDigitális 1/2 "LCD20 kg / 10 kg.Poliuretán festékAcél9.4 "4"€8,192.72
B3050 CW-05 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek10,000 fontDigitális 2 "LCD5 kg / 2 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium16.7 "9"€9,927.02
B3050 CW-01 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek2000 fontDigitális 2 "LCD1 kg 0.5 fontIridizált és poliuretán bevonatúAlumínium13.2 "9"€8,147.75
C2501-S10CC1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek20,000 fontDigitális 1/2 "LCD10 kg 5 fontPoliuretán festékAcél7.7 "4"€7,223.00
B3025 MCW-05 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek10,000 fontDigitális 1 "LCD5 kg / 2 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium16.7 "6.3 "€7,136.41
B3025 MCW-01 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek2000 fontDigitális 1 "LCD1 kg 0.5 fontIridizált és poliuretán bevonatúAlumínium13.2 "6.3 "€6,538.14
B3050 CW-03 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek6000 fontDigitális 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium15.79"€8,689.04
B3050 CW-016 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek3200 fontDigitális 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium13.2 "9"€8,304.43
C2501-S05CC1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek10,000 fontDigitális 1/2 "LCD5 kg / 2 kg.Poliuretán festékAcél5.8 "4"€7,395.71
A2000-S20CC1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek40,000 fontDigitális 1/2 "LCD20 kg / 10 kg.Poliuretán festékAcél8.7 "3"€6,619.73
A2000-S05CC1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek10,000 fontDigitális 1/2 "LCD5 kg / 2 kg.Poliuretán festékAcél5.8 "3"€5,479.03
B3025 MCW-010 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek20,000 fontDigitális 1 "LCD10 kg 5 fontIridizált és poliuretán bevonatúAlumínium21.8 "6.3 "€8,902.49
B3050 CW-10 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek20,000 fontDigitális 2 "LCD10 kg 5 fontIridizált és poliuretán bevonatúAlumínium21.8 "9"€10,535.59
C2501-S50CC1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek100,000 fontDigitális 1/2 "LCD50 kg / 20 kg.Poliuretán festékAcél12.6 "4"€9,823.55
B3025 MCW-03 RON1.5 V-os egyszer használatos alkáli elemek6000 fontDigitális 1 "LCD2 kg / 1 kg.Iridizált és poliuretán bevonatúAlumínium15.7 "6.3 "€6,951.22
D2501DO-S10CC3 - AA20,000 fontDigitális kézi számítógép10 kg 5 fontPoliuretán festékAcél7.7 "4"€7,857.39
D2501DO-S50CC3 - AA100,000 fontDigitális kézi számítógép50 kg / 20 kg.Poliuretán festékAcél12.6 "4.5 "€10,577.61
D2501DO-S05CC3 - AA10,000 fontDigitális kézi számítógép5 kg / 2 kg.Poliuretán festékAcél5.8 "4"€8,015.92
D2501DO-S25CC3 - AA50,000 fontDigitális kézi számítógép20 kg / 10 kg.Poliuretán festékAcél9.4 "3.4 "€8,827.12
KERN AND SOHN -

MAP sorozatú kézi fogantyús dinamométerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ATÉRKÉP 130K1€385.65
BTÉRKÉP 80K1€385.65
CTÉRKÉP 80K1S€385.65
MSI -

Daru mérleg 50000 lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MSI-4260-50000AH2YGX€16,827.79
FERVI -

Bolti daru emelő, 680 kg Kapacitás, 440 mm Szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0147CF3RRT€60.86
Lásd a részleteket
12

Darumérlegek és fékpadok

A darumérlegek és dinamométerek segítenek a motorok, fémdobok, építőanyagok és egyéb ipari berendezések mérésében nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokban. Raptor Supplies kínálja ezeket az adatmérő rendszereket olyan márkáktól, mint Kern és Sohn, Ron Crane mérleg, MSI és Adam Equipment. Az ipari mérlegek katalógusa darumérlegeket, darumérlegeket, darudinamométereket és terhelésjelzőket tartalmaz. Képesek csatlakozni a darukhoz horgokkal / anélkül, és vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítókkal vannak felszerelve, így lehetővé teszik számukra a mértékegységek megváltoztatását és a mérések biztonságos távolságból történő tisztázását. Ezek a digitálisan működtetett ipari mérlegek vagy digitális távirányítóval vannak felszerelve a mért adatok megjelenítéséhez, vagy egyszerűen megjeleníthetik az adatokat közvetlenül a mérlegen (ha nem szállítják távirányítóval). Válasszon a mérlegek és fékpadok széles kínálatából, amelyek kN, DaN, kg, tonna és lb beosztással, valamint akkumulátortöltőkkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?