Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D LRD14L termikus túlterhelés relék, 7–10 A hővédelmi tartomány, 20. osztály | AF6LVL 19YD07

SQUARE D LRD14L termikus túlterhelés relék, 7–10 A hővédelmi tartomány, 20. osztály

Raktáron
Tétel: AF6LVL Típus: LRD14LKereszthivatkozás: 19YD07
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
€150.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
Vezérlő típusaPiros nyomógomb stop, kék nyomógomb visszaállítás
Jelenlegi tartomány7.00-10.0A
Jelenlegi minősítés3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC
Mélység3"
Frekvencia0 a 400 Hz
Magasság2.99 "
Impulzusálló feszültség6kV
Pólusok száma3
Érzékelési módszerKétfémes
Külön szerelésNem
Indító típusIEC
Temp. Hatótávolság-4 fok 140 fokig. F
Kirándulás osztály20
Kioldási küszöb1.14 +/- 0.06
Feszültség690 VAC
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)9.04
HS-kód8536410060

Termék részletek:

A Square D LRD14L túlterhelésrelé alkalmas a motorok túlmelegedés elleni védelmére. Motorindítóhoz vagy mágneskapcsolóhoz csatlakozik, hogy figyelje az áramáramlást és észlelje a túlterheléseket, hogy gyorsan megszakítsa az áramellátást, megelőzve ezzel a károsodást.

Jellemzők:

  • Hőbeállító tárcsával rendelkezik, amely vezérli és biztosítja az elektromos berendezések hatékony működését a túlmelegedés vagy a károsodás veszélye nélkül.
  • Ez a TeSys relé kézi-automatikus alaphelyzetbe állító kapcsolóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a működési preferenciáik alapján válasszanak a kézi vagy az automatikus visszaállítási módok között.
  • Tesztválasztóval van felszerelve, amely a rendszer integritásának veszélyeztetése nélkül kiértékeli a relé válaszát a lehetséges hibákra.
  • Ez a Square D LRD14L túlterhelésrelé reset és stop gombokkal van felszerelve, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a működési funkciókhoz.
  • Jelzője van, amely megkönnyíti a vizuális visszajelzést, amely lehetővé teszi a relé állapotának azonnali értékelését a fokozott biztonság érdekében.
  • Ezt a relét átlátszó burkolat védi, amely tömítéssel zárható az illetéktelen vagy véletlen változtatások elkerülése érdekében.
  • Modell LRD32L relé magasabb névleges áramerősséggel rendelkezik, 23 és 32 A között.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú érintkező tájolás érhető el a Square D LRD14L túlterhelésrelében?

V. Két segédérintkezővel rendelkezik (egy alaphelyzetben nyitott és egy alaphelyzetben zárt), amelyek értékes hibajelző mechanizmust kapnak, jelentősen javítva a potenciális problémák kommunikációs képességét a felügyeleti vagy vezérlőrendszerek felé.

K. Hogyan válasszak megfelelő túlterhelésrelét az elektromos rendszeremhez?

A.

  • Értse az áramtartományt, a feszültséget és a berendezés típusát.
  • Egyezzen meg a motor névleges értékeivel, beleértve a teljes terhelést és a zárt forgórész áramát.
  • Győződjön meg arról, hogy a relé beállításai a rendszernek megfelelően állíthatók.
  • Válasszon a munkaciklus és a működési környezet alapján.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást a vezérlőpanellel és más alkatrészekkel.
  • Vegye figyelembe a környezeti tényezőket, a tanúsítványokat és a biztonsági jellemzőket.

K. Hogyan karbantartható ez a Square D LRD14L túlterhelésrelé?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a látható sérüléseket, kopást és laza csatlakozásokat.
  • Kímélő módszerekkel tartsa tisztán a relét a szennyeződésektől és törmeléktől.
  • Rendszeresen tesztelje működését a terhelési feltételek szimulálásával.
  • Szükség szerint kalibrálja a beállítható beállításokat a berendezés követelményeinek megfelelően.
  • Gondoskodjon a kapocscsatlakozások megfelelő tömítettségéről, figyelembe véve a környezeti tényezőket, és olvassa el a kézikönyvet a speciális karbantartási irányelvekért.

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományÁr
D Négyzet LRD05L Túlterhelés-relé 20. osztály 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63-1.00A€147.90
D Négyzet LRD06L 20. osztályú túlterhelés-relé 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00-1.60A€132.81
D Négyzet LRD07L 20. túlterhelés relé, 1.6 - 2.5a osztály | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60-2.50A€138.70
SQUARE D LRD08L Túlterhelési relé, 20. osztály 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50-4.00A€144.16
SQUARE D LRD10L Túlterhelési relé osztály 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00-6.00A€131.73
D Négyzet LRD12L 20. osztályú túlterhelés-relé 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50-8.00A€146.11
SQUARE D LRD16L Túlterhelési relé osztály 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00-13.0A€153.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LRD14L termikus túlterhelés relék, 7–10 A hővédelmi tartomány, 20. osztály
€150.26 /Mértékegység