Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet LRD05L Túlterhelés-relé 20. osztály 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01

SQUARE D LRD05L Túlterhelési relé osztály 20 0.63 - 1a

Raktáron
Tétel: AF6LVE Típus: LRD05LKereszthivatkozás: 19YD01
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
€147.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
Jelenlegi tartomány0.63-1.00A
Mélység3"
Magasság2.99 "
Pólusok száma3
Érzékelési módszerKétfémes
Külön szerelésNem
Indító típusIEC
Kirándulás osztály20
Feszültség690 VAC
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)9.04
HS-kód8536410060

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományÁr
D Négyzet LRD06L 20. osztályú túlterhelés-relé 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00-1.60A€132.81
D Négyzet LRD07L 20. túlterhelés relé, 1.6 - 2.5a osztály | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60-2.50A€138.70
SQUARE D LRD08L Túlterhelési relé, 20. osztály 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50-4.00A€144.16
SQUARE D LRD10L Túlterhelési relé osztály 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00-6.00A€131.73
D Négyzet LRD12L 20. osztályú túlterhelés-relé 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50-8.00A€146.11
SQUARE D LRD14L termikus túlterhelés relék, 7–10 A hővédelmi tartomány, 20. osztály | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00-10.0A€150.26
SQUARE D LRD16L Túlterhelési relé osztály 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00-13.0A€153.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LRD05L Túlterhelési relé osztály 20 0.63 - 1a
€147.90 /Mértékegység