Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D LR3D21L Túlterhelési relé osztály 20 12 - 18a | AF6LVA 19YC96

SQUARE D LR3D21L Túlterhelési relé, 20. osztály 12 - 18a

Raktáron
Tétel: AF6LVA Típus: LR3D21LKereszthivatkozás: 19YC96
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
€135.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
Jelenlegi tartomány12.0-18.0A
Mélység3"
Magasság2.99 "
Pólusok száma3
Érzékelési módszerKétfémes
Külön szerelésNem
Indító típusIEC
Kirándulás osztály20
Feszültség690 VAC
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)9.04
HS-kód8536410060

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományÁr
SQUARE D LR3D07L Túlterhelési relé, Class 20 1.6 - 2.5a | AF6LUU 19YC90 LR3D07L1.60-2.50A€157.93
SQUARE D LR3D08L Túlterhelési relé, Class 20 2.5 - 4a | AF6LUV 19YC91 LR3D08L2.50-4.00A€139.40
D Négyzet LR3D10L túlterhelés-relé, 20. osztály 4 - 6a | AF6LUW 19YC92 LR3D10L4.00-6.00A€140.51
SQUARE D LR3D12L Túlterhelési relé, 20. osztály 5.5 - 8a | AF6LUX 19YC93 LR3D12L5.50-8.00A€144.06
SQUARE D LR3D14L Túlterhelési relé Class 20 7 - 10a | AF6LUY 19YC94 LR3D14L7.00-10.0A€132.89
SQUARE D LR3D16L Túlterhelési relé, 20. osztály 9 - 13a | AF6LUZ 19YC95 LR3D16L9.00-13.0A€144.16
SQUARE D LR3D22L Túlterhelési relé osztály 20 17 - 24a | AF6LVB 19YC97 LR3D22L17.0-24.0A€148.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LR3D21L Túlterhelési relé, 20. osztály 12 - 18a
€135.74 /Mértékegység