SQUARE D NEMA, szilárdtest túlterhelés relé


Szűrő
Pólusok száma: 3 , Érzékelési módszer: Elektronikus , Indító típusa: NEM AZ ENYÉM , Feszültség: 600 VAC
StílusModellJelenlegi tartományMélységMagasságNEMA méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
9065SFB20
1.50-4.50A4.5 "2.8 "00B2.2 "€462.91
A
9065SFC20
3.00-9.00A4.5 "2.8 "00C2.2 "€433.08
B
9065SF020
6.00-18.0A6.1 "5.5 "05.3 "€423.04
B
9065SF120
9.00-27.0A6.3 "5.5 "15.4 "€400.75
B
9065ST220
15.0-45.0A6"5.8 "25.5 "€541.80
B
9065SF220
15.0-45.0A6.3 "5.8 "25.6 "€580.00
C
9065ST320
30.0-90.0A7.3 "5.9 "37"€665.36
C
9065SF320
30.0-90.0A8"5.4 "36.7 "€677.48
A
9065SF420
45.0-135A4.5 "2.9 "45.3 "€980.22
C
9065ST420
45.0-135A7.3 "5.9 "47"€922.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?