AMS Signature sorozat, holland csigák


Az AMS Signature sorozatú holland csigák lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy könnyen gyűjtsön felbolygatott talajmintákat erősen gyökerező területekről. Erdőkben, szőlőben és gyümölcsösökben kiválóan használhatók.

Szűrő
Csatlakozó típusa: Signature Series , Anyaga: Szénacél óvadék, szénacél henger , Típus: Holland
StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
350.61
2"€440.37
A
350.59
3"€472.45

Működési mechanizmus

  • Fúrjon lyukat a talajba a csiga segítségével.
  • Óvatosan húzza fel a csigát, hogy a talaj ott maradjon, ahol volt.
  • Helyezze a talajmintát egy műanyag- vagy újságlapra.

Jellemzők

  • Ezeket a holland csigákat kézzel kovácsolják magas széntartalmú acélból, és finom vágóélre csiszolják, lehetővé téve a szerszám számára az erősen rostos és erősen gyökeres talajok átvágását.
  • Az egyedi, nyitott kialakítás lehetővé teszi a kemény vagy nedves talajok könnyű eltávolítását.

Kompatibilis kiegészítők

AMS Signature Series kiterjesztések: Cink bevonatú króm-molibdén konstrukciójuk, így ideálisak magas nyomáson és hőmérsékleten történő használatra.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a nagyteljesítményű fúrócsiga és a posztólyukásó között?

A 6 hüvelykes vagy annál nagyobb lyukak esetében az elektromos fúrók egy óra alatt annyi lyukat tudnak ásni, mint amennyit az oszlopos lyukásók nyolc óra alatt.

Milyen mélyre áshat egy csiga?

3 láb mélységig képes ásni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?