APPROVED VENDOR Gyűrű alakú vágó M2 nagysebességű acél


Szűrő
Szár Dia: 3 / 4 " , Típus: M2 HSS
StílusModellVágási mélységÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
4TGZ2
1"9 / 16 "€75.77
B
4THA8
1"1 5 / 8 "€190.50
A
4THA2
1"1 1 / 8 "€126.95
A
4THA1
1"1 1 / 16 "€85.79
A
4THA3
1"1 3 / 16 "€110.39
B
4THA9
1"1 3 / 4 "€260.85
B
4THA7
1"1 1 / 2 "€179.66
A
4TGZ7
1"7 / 8 "€69.64
A
4TGZ4
1"11 / 16 "€61.81
A
4TGZ3
1"5 / 8 "€57.57
A
4TGZ8
1"15 / 16 "€111.18
A
4TGZ1
1"1 / 2 "€53.47
A
4THA5
1"1 5 / 16 "€130.54
B
4THD1
1"2"€326.22
A
4TGZ9
1"1"€77.83
A
4THA4
1"1 1 / 4 "€135.31
A
4TGZ6
1"13 / 16 "€66.69
A
4THA6
1"1 3 / 8 "€182.86
C
4A9
2"1 1 / 2 "€268.93
D
4A2
2"1"€164.70
B
4A1
2"15 / 16 "€121.09
B
4THD8
2"13 / 16 "€139.22
C
4THF3
2"2"€413.36
C
4THF1
2"1 5 / 8 "€302.98
B
4THD6
2"11 / 16 "€110.88
B
4THD3
2"1 / 2 "€82.36
D
4A4
2"1 1 / 8 "€188.78
B
4THD4
2"9 / 16 "€75.61
B
4THD2
2"7 / 16 "€82.14
B
4THD5
2"5 / 8 "€101.53
B
4THD7
2"3 / 4 "€119.67
B
4THD9
2"7 / 8 "€139.72
D
4A8
2"1 3 / 8 "€237.47
D
4A7
2"1 5 / 16 "€228.72
D
4A6
2"1 1 / 4 "€201.39
D
4A5
2"1 3 / 16 "€146.04
D
4A3
2"1 1 / 16 "€134.13
C
4THF2
2"1 3 / 4 "€329.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?