Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet LRD07L 20. túlterhelés relé, 1.6 - 2.5a osztály | AF6LVG 19YD03

SQUARE D LRD07L Túlterhelési relé osztály 20 1.6 - 2.5a

Raktáron
Tétel: AF6LVG Típus: LRD07LKereszthivatkozás: 19YD03
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
€138.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
Jelenlegi tartomány1.60-2.50A
Mélység3"
Magasság2.99 "
Pólusok száma3
Érzékelési módszerKétfémes
Külön szerelésNem
Indító típusIEC
Kirándulás osztály20
Feszültség690 VAC
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)9.04
HS-kód8536410060

Termék részletek:

A Schneider Electric / Square D LRD07L termikus túlterhelési relé ideális az elektromos vezérlőpanelek és a motorvédő rendszerek túlmelegedésének és a túlzott áram okozta esetleges károsodások elleni védelmére a motor áramának és hőmérsékletének figyelésével. Ha rendellenes hőmérséklet-emelkedést vagy áramtúlterhelést észlel, védelmi műveletet indít el, például leállítja a motort vagy riasztást küld. Ezt a TeSys Deca túlterhelésrelét a gyártóiparban, a HVAC-rendszerekben és a szivattyúállomásokon használják.

Jellemzők:

  • IP20-as védelemmel rendelkezik, amely megbízható árnyékolást biztosít a por és a szilárd idegen tárgyak ellen, ideális poros ipari környezetben.
  • Ez a termikus túlterhelés relé felhasználóbarát vezérlési típussal rendelkezik, piros nyomógombos leállítóval és kék nyomógombos visszaállítással az intuitív kezelés és a hibaelhárítás érdekében.
  • Jelzővel rendelkezik, amely gyors vizuális visszajelzést biztosít a relé állapotáról és a hibaállapotokról.
  • Ez a TeSys Deca túlterhelésrelé robusztus fémházzal van felszerelve, amely biztosítja a tartósságot és védelmet nehéz munkakörülmények között.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Square D LRD07L túlterhelésrelé üzemi hőmérséklete?

V. Működési hőmérséklete -20 és 60 °C között van.

K. Milyen típusú érzékelőelemet használnak ebben a túlterhelési relében?

V. Érzékelő eleme bimetál szalagból készült a hiba gyors észlelése érdekében.

K. Milyen típusú csavarokat használnak a Square D LRD07L túlterhelésrelében?

V. Ez a túlterhelésrelé több szabványos csavart használ az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományÁr
D Négyzet LRD05L Túlterhelés-relé 20. osztály 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63-1.00A€147.90
D Négyzet LRD06L 20. osztályú túlterhelés-relé 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00-1.60A€132.81
SQUARE D LRD08L Túlterhelési relé, 20. osztály 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50-4.00A€144.16
SQUARE D LRD10L Túlterhelési relé osztály 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00-6.00A€131.73
D Négyzet LRD12L 20. osztályú túlterhelés-relé 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50-8.00A€146.11
SQUARE D LRD14L termikus túlterhelés relék, 7–10 A hővédelmi tartomány, 20. osztály | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00-10.0A€150.26
SQUARE D LRD16L Túlterhelési relé osztály 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00-13.0A€153.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LRD07L Túlterhelési relé osztály 20 1.6 - 2.5a
€138.70 /Mértékegység