Felhasználás
OEM speciality fúvók vannak idealhibás, régi vagy elhasználódott eredeti cseréjére használhatóinal berendezés ventilátora. ThesAz OEM fúvók a fúvók közvetlen helyben történő cseréjét biztosítják, mivel rendelkeznek a same physical lábnyom (alak és méret), mint a cserélendő ventilátor.
Szabványok és jóváhagyások
Jabsco A fúvókat az olyan szabványoknak megfelelően tervezték, mint a CE, ISO 8846, ISO 9097 Marine, és megfelelnek az NMMA / USCG 183.410 szabványnak. Fasco Az OEM fúvók UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznektifa biztonságos működés biztosítása érdekében.
A Dayton Az OEM fúvók CE-cerrel vannak felszerelvetified, RoHS-kompatibilis és cULus-listás motorok a felhasználó biztonsága érdekében, superior teljesítmény és környezet-egészségügy.
Gyakran ismételt kérdések
Mit kell tenni abban az esetben specialty ventilátor meghibásodás?
Feltételezve, hogy a kiválasztott OEM ventilátor a megfelelő tápellátással van ellátva, és a megfelelő választás a kívánt légáramláshoz, először a vezetékcsatlakozások állapotát kell ellenőrizni. A motorokat is rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében. A felhasználóknak ügyelniük kell arra is, hogy a fúvókat ne a motor forgási irányával ellentétes irányba járatják, mivel ez a ventilátorok rövidebb élettartamához vezet.
Hogyan választhatják ki a felhasználók a megfelelő O-tEM sspeciális fúvók az igényeik szerint?
Először is a felhasználóknak meg kell mérniük az áramellátást specOEM-fúvójuk tápellátásához szükséges beállításokat. Az s felületétől függőenpace, a fúvó szükséges légáramlása is calculált. A vásárlóknak a készülék megvásárlása előtt figyelembe kell venniük a felépítést, a használt motor típusát és a rendelkezésre álló csőcsatlakozásokat.
Milyen tartozékok kompatibilisek a Dayton OEM fúvók?
Raptor Supplies a tartozékok széles skáláját tudja szállítani, amelyek illeszkednek a these Dayton OEM fúvók. Csatolók a t összekapcsolására szolgálnakhese kompatibilis csatornákkal ellátott fúvók a levegő légmentes betáplálása vagy elvezetése érdekében. Ezek is felszerelhetők kifolyóvédők oreventszennyeződés bejutásainahibák és az OEM fúvók sérülései. Cserealkatrészeket is szállítunk, mint például motorok, ventilátorlapátok, rögzítő hardverek és fúvó kerekek a hibás alkatrészeinek cseréjéhez Dayton OEM fúvók.
Az OEM fúvók milyen változatai érhetők el Raptor Supplies?
Raptor Supplies az OEM fúvók különféle változatait kínálja, namely hátrafelé lejtős fúvók, szíjhajtás előre ívelt fúvók és szikra resistant fúvók. A hátradőlt fúvók az r működtetésére szolgálnakegaa statikus nyomástól mentes a túlterhelés elleni védelem miatt. A szíjhajtású előre ívelt fúvók a fordulatszám tekintetében rugalmasságot kínálnak a közvetlen hajtású ventilátorokhoz képest, mivel a motor nem kapcsolódik közvetlenül a ventilátorhoz vagy a kerék mozgó alkatrészeihez. Spark resistant a fúvókat kereskedelmi konyhák és egyéb veszélyes területek szellőztetésére használják, ahol gyúlékony gázok vagy illékony vegyületek nyomai vannak.nds.