A Dayton 1TDN6 ventilátor ideális a levegő hatékony keringtetésére és a szellőztetés biztosítására szűk helyeken, például HVAC rendszerekben, elektronikus berendezések hűtésében és ipari környezetben a légáramlás fenntartásában. Autóipari műhelyekben és szárítási folyamatokban is használják a megfelelő levegőelosztás biztosítására.
Jellemzők:
- Közvetlen meghajtással rendelkezik a megbízható és közvetlen légmozgás érdekében.
- Ez a fúvó egysebességes működést kínál az egyszerűség és a könnyű használat érdekében.
- Tartós acélszerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében.
- Ez a Dayton 1TDN6 (4C441) ventilátor védődobozt tartalmaz a kényelmes elektromos csatlakozásokhoz.
- Előre ívelő keréktípussal rendelkezik a hatékony légmozgás érdekében.
- Ez a ventilátor nyitott motorházzal rendelkezik, amely különféle beépítési helyzetekhez alkalmas.
- Tartalmaz vezetékeket az egyszerű elektromos csatlakoztatás érdekében, és golyóscsapágyas típussal rendelkezik a zavartalan működés érdekében.
- Ez a ventilátor magasabb statikus nyomáson tartja fenn a CFM-et, és nyitott motorjai alumíniumöntvény végpajzsokkal rendelkeznek, amelyek elvezetik a hőt, csökkentve az állásidőt és meghosszabbítva az élettartamot.
- 1/125 LE-s motorral rendelkezik a hatékony légmozgás érdekében, és termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
- Ez a fúvó többpozíciós rögzítési tájolással rendelkezik, és egy szerelvénye egy 3.3 hüvelykes PSC-motor motorváz-jelölésével rendelkezik.
- Alacsony, -10 fokos környezeti hőmérséklet-tűrést kínál.
- Ez a ventilátor IP20-as motorbesorolással rendelkezik, amely közepesen védett szilárd részecskék behatolása ellen.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a maximális statikus nyomás, amelyet ez a ventilátor képes kezelni?
V. A ventilátor legfeljebb 5/8 hüvelykes vízoszlop (WC) statikus nyomást képes kezelni.
K. Beállíthatom a légáramlás irányát ezzel a ventilátorral?
V. A fúvó légáramlási iránya befolyásolható a rendszeren belüli beépítési irányával, de nem rendelkezik változtatható légáramlási irány funkcióval.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a ventilátor kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartoznak a légáramlási követelmények, a statikus nyomás, a feszültség-kompatibilitás, a motor fordulatszáma, a környezeti feltételek, a méret, a beépítési helyzet, az alkalmazás kompatibilitása, a zajszint, a motor típusa és az anyag felépítése.