DAYTON OEM fúvók


Ezeket a Dayton ventilátorokat üvegházak hűtésére, kis épületek szellőztetésére, fa- és kukoricakemencék, valamint elektromos szekrények szellőztetésére használják. Közvetlenül helyettesítik az eredeti fúvókat.

Szűrő
Szerelés: Teljesen összeállítva , Test átm.: 4.4 " , Kisülés: Alul vízszintes, lefelé robbanás, felső vízszintes, felfelé robbanás , Üzemi ciklus: Folyamatos , Befejez: Galvanizált , Levegőtípushoz: Tiszta levegő , Szigetelési osztály: B osztály , IP besorolás: IP 20 , Motor HP: 1/2 LE , Motor szigetelés: B osztály , Bemenetek száma: 1 , fázis: 1 , Termikus túlterhelés elleni védelem: Igen , Kerékkikészítés: Galvanizált , Kerék anyaga: Acél
StílusModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
1TDU6
--Ujj-NemKözvetlen--€190.04
B
45 NM97
--------€58.78
ajánlatkérés
C
1TDU7
--Labda-NemKözvetlen--€261.26
D
3HMK2
--Tartósan kenett labda-NemKözvetlen--€274.14
A
1TDU3
--Ujj-NemKözvetlen--€136.80
E
702111327X
--------€241.98
ajánlatkérés
F
702110869X
--------€190.83
ajánlatkérés
G
1TDN3
--Labda-NemKözvetlen--€93.97
B
45 NM96
--------€166.91
ajánlatkérés
H
1TDU9
--Labda-IgenKözvetlen--€197.83
A
3FRF3
--Ujj-NemKözvetlen--€104.01
A
1TDU4
--Ujj-NemKözvetlen--€148.28
I
1TDN1
--Labda-NemKözvetlen--€84.39
C
3FRF8
--Labda-NemKözvetlen--€242.35
A
1TDU5
--Ujj-NemKözvetlen--€163.67
J
1TDP4
--Labda-NemKözvetlen--€57.57
C
1TDU8
--Labda-NemKözvetlen--€235.14
K
1TDN2
--Labda-NemKözvetlen--€101.48
G
1TDN4
13-Labda-NemKözvetlen--€93.41
L
1TDN8
17-Labda-IgenKözvetlen--€118.36
L
1TDN7
18-Labda-IgenKözvetlen--€134.16
M
1TDN5
23-Labda-NemKözvetlen--€114.84
N
6FHX4
23-Ujj-IgenKözvetlen--€202.31
N
6FHX2
23-Ujj-IgenKözvetlen--€209.65
O
1TDN6
23-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
G
1TDN9
44-Labda-NemKözvetlen--€97.99
P
6FHX6
45-Ujj-IgenKözvetlen--€207.60
Q
1TDR1
55-Labda-IgenKözvetlen--€147.44
R
3FRE9
56-Labda-IgenKözvetlen--€178.03
R
1TDP3
56-Labda-IgenKözvetlen--€130.35
S
1TDP1
58-Labda-IgenKözvetlen--€127.42
G
1TDP2
74-Labda-NemKözvetlen--€81.14
T
2C647
79-Ujj-NemKözvetlen--€145.93
U
1TDV1
90-Labda-IgenKözvetlen--€194.88
H
1TDV2
91-Labda-IgenKözvetlen--€191.45
Q
1TDP9
95-Labda-IgenKözvetlen--€174.87
V
1TDP5
105-Labda-IgenKözvetlen--€151.41
V
3FRG7
105-Labda-IgenKözvetlen--€167.36
V
1TDP6
105-Labda-IgenKözvetlen--€163.07
S
3FRF1
110-Labda-IgenKözvetlen--€174.63
S
1TDP7
110-Labda-IgenKözvetlen--€137.20
H
1TDV3
110-Labda-IgenKözvetlen--€227.59
H
3FRG3
110-Labda-IgenKözvetlen--€250.40
W
6FHX3
110-Ujj-IgenKözvetlen--€206.36
W
6FHX5
110-Ujj-IgenKözvetlen--€231.39
S
3FRG8
110-Labda-IgenKözvetlen--€211.59
X
6FHX8
114-Ujj-IgenKözvetlen--€221.61
Y
1TDP8
120-Labda-IgenKözvetlen--€190.07
S
1TDR6
124-Labda86IgenKözvetlen--€159.46
Z
1TDR3
135-Labda-IgenKözvetlen--€186.72
Z
3HMH7
135-Labda-IgenKözvetlen--€220.65
Z
1TDR4
135 cfm0.43 "Labda-IgenKözvetlen meghajtó0 - 1670 XNUMX fordulat / perc5 1 / 2 "€199.74
X
6 DKY9
136-Ujj106IgenKözvetlen--€221.00
A1
1TDT1
140-Labda-NemKözvetlen--€270.78
Y
1TDR5
142-Labda-IgenKözvetlen--€277.16
T
2C646
148-Ujj-NemKözvetlen--€156.86
A1
1TDT6
150/130-Labda-NemKözvetlen--€220.19
A1
1TDR9
161-Labda-NemKözvetlen--€215.52
B1
1TDR2
184-Labda-NemKözvetlen--€237.15
H
1TDV4
230-Labda-IgenKözvetlen--€393.54
C1
1TDR8
280-Labda-IgenKözvetlen--€333.09

OEM fúvók

A Dayton OEM speciális fúvóit üvegházak hűtésére és kis épületek szellőztetésére, fa- és kukoricakemencékre, valamint elektromos szekrényekre használják. A Dayton fúvóegységek kiegyensúlyozott golyós- vagy hüvelyes csapágyas motorokat tartalmaznak öntött alumínium végpajzsokkal, ami nagyobb hőelvezetést és hosszabb élettartamot eredményez. Ezek a fúvók bármilyen pozícióban felszerelhetők, és minimális zajjal és vibrációval működnek.

Működési mechanizmus

  • Elektromágneses mezőt használnak a motor táplálására és a fékezésre.
  • Úgy működnek, hogy egy mágneses pólusú rotort nyomnak át az alkalmazott áramon.
  • A forgórész körül az állórész pólusai fejtik ki az erőt a tengely elfordítására.
  • Amikor statikus AC vagy DC befecskendezik az egységbe, az állórész pólusai statikussá válnak, és leállítják a forgórészt.

Jellemzők

  • A Dayton OEM speciális ventilátorai kiegyensúlyozott golyós- vagy karmantyús csapágyas motorokkal rendelkeznek a nagy hőelvezetés érdekében, és csökkentik az állásidőt.
  • Öntött alumínium végpajzsokkal rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek az egységek bármilyen pozícióban felszerelhetők, és minimális zajjal és vibrációval működnek.
  • Még magas statikus nyomáson is fenntartják a CFM-et, így akár 3394 ford./perc sebességet tesznek lehetővé.
  • Egyes modellek automatikus hővédelemmel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a motor lehűlését.
  • Ezek a ventilátorok alumíniumból, acélból, hengerelt acélból vagy hengerelt alumínium házzal rendelkeznek, zománcozott, lapos vagy szürke ház a fokozott tartósság érdekében.
  • Nyitott cseppálló burkolattal rendelkeznek a túlmelegedés megelőzése érdekében, és DC, állandó osztott kondenzátorral és árnyékolt pólusú motorral kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • RoHS
  • cULus

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a nyitott, cseppálló burkolatú motor?

A nyitott, cseppálló burkolatú motorok lehetővé teszik a levegő átáramlását a tekercseken keresztül, hogy lehűtsék azokat, így megakadályozzák, hogy a folyadékcseppek a függőlegeshez képest 15 foknál kisebb szögben essen a motorba.

Mit értesz B osztályú szigetelés alatt?

Ezek a motorok B osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os hőmérsékletet is bírnak.

Mennyi ezeknek a ventilátoroknak a bemeneti hőmérséklete?

Ezek a Dayton ventilátorok akár 450 Fahrenheit-fok bemeneti hőmérsékleten is működhetnek.

A közvetlen meghajtású fúvók jobbak, mint a szíjhajtásúak?

A Dayton OEM befúvói közvetlen meghajtású motorokkal rendelkeznek, amelyek ventilátorkerékkel rendelkeznek, amely közvetlenül a motor tengelyére van felszerelve, ellentétben a szíjhajtású ventilátorokkal, amelyek extra szíjjal rendelkeznek. A közvetlen meghajtású ventilátorok kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, így kisebb súrlódást, kevesebb karbantartást és jobb hatékonyságot biztosítanak a szíjhajtású ventilátorokhoz képest.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?