Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JABSCO 34739-0020 Légfúvó 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 Rpm | AE6BKW 5PHD3

JABSCO 34739-0020 Légfúvó 150 Cfm 24Vdc 3.3a 2500 Rpm

Raktáron
Tétel: AE6BKW Modell: 34739-0020Kereszthivatkozás: 5PHD3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€484.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP150
CFM @ 0.100-In. SP135
CFM @ 0.150-In. SP133
CFM @ 0.200-In. SP131
CFM @ 0.300-In. SP130
CFM @ 0.400-In. SP125
CFM @ 0.500-In. SP120
CFM @ 0.600-In. SP117
CFM @ 0.700-In. SP114
CFM @ 0.800-In. SP110
CFM @ 0.900-In. SP100
CFM @ 1.000-In. SP90
CFM @ 1.200-In. SP80
CFM @ 1.600-In. SP55
CFM @ 2.000-In. SP20
VezetékdobozNem
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők3.3
Ház színeFekete
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaÜveggel töltött polipropilén
Bemeneti átmérő3"
Ólomhossz15 "
Max. A környezet hőmérséklete.130 fok F
Max. Bemeneti hőm.130 fok F
MotorházTeljesen zárt
MotorszigetelésOsztály
motor típusaSebmező DC
Szerelési helyzetTöbbpozíciós
Outlet Dia.3"
Kimeneti formaRound
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság7.625 "
Teljes szélesség6.75 "
RPM2500
HővédelemEgyik sem
Feszültség24 VDC
Kerékátmérő3.25 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (peremmel)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz anyagaBemeneti átmérőÓlomhosszMax. Bemeneti hőm.Ár
JABSCO 35115-7020 Légfúvó 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Ujj1054.4Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€224.73
JABSCO 34739-7010 Légfúvó 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Ujj1506.5Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€271.37
JABSCO 35400-7000 Légfúvó 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Ujj25010Megerősített műanyag4"13 "104 fok F€498.44
JABSCO 34744-7000 Fúvó 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Ujj1000.7Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€339.95
JABSCO 35000-7100 ventilátor 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Ujj1501.1Megerősített műanyag4"13 "104 fok F€434.34
JABSCO 35760-0092 Légfúvó 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Labda25011Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 fok F€725.62
JABSCO 35760-0094 Légfúvó 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Labda2506Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 fok F€721.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO 34739-0020 Légfúvó 150 Cfm 24Vdc 3.3a 2500 Rpm
€484.27 /Mértékegység