Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JABSCO 35000-7100 ventilátor 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818

JABSCO 35000-7100 Légfúvó 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm

Raktáron
Tétel: AD6WKC Modell: 35000-7100Kereszthivatkozás: 4C818
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
€385.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP150
CFM @ 0.200-In. SP115
VezetékdobozNem
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők1.1
Ház anyagaMegerősített műanyag
Hz60
Bemeneti átmérő4"
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.130 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetTengely vízszintesen
Outlet Dia.3.75 "
Kimeneti formaRound
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság9"
Teljes szélesség8.75 "
Fázis1
RPM1550
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő3.25 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (peremmel)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz anyagaBemeneti átmérőÓlomhosszMax. Bemeneti hőm.Ár
JABSCO 35115-7020 Légfúvó 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Ujj1054.4Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€199.63
JABSCO 34739-7010 Légfúvó 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Ujj1506.5Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€247.63
JABSCO 35400-7000 Légfúvó 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Ujj25010Megerősített műanyag4"13 "104 fok F€442.74
JABSCO 34744-7000 Fúvó 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Ujj1000.7Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€301.97
JABSCO 35760-0092 Légfúvó 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Labda25011Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 fok F€644.54
JABSCO 35760-0094 Légfúvó 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Labda2506Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 fok F€640.92
JABSCO 36760-0115 Légfúvó 250 Cfm 115v 1.5a 3200 Rpm | AE6BKR 5PHC9 36760-0115100Labda2501.5Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 fok F€866.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO 35000-7100 Légfúvó 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm
€385.81 /Mértékegység