Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JABSCO 35440-0000 Légfúvó 250 Cfm 12vdc 10a 2500 Rpm | AE6BLC 5PHD9

JABSCO 35440-0000 Légfúvó 250 Cfm 12Vdc 10a 2500 Rpm

Raktáron
Tétel: AE6BLC Modell: 35440-0000Kereszthivatkozás: 5PHD9
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
€454.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP250
CFM @ 0.100-In. SP245
CFM @ 0.150-In. SP243
CFM @ 0.200-In. SP241
CFM @ 0.300-In. SP240
CFM @ 0.400-In. SP238
CFM @ 0.500-In. SP230
CFM @ 0.600-In. SP225
CFM @ 0.700-In. SP215
CFM @ 0.800-In. SP212
CFM @ 0.900-In. SP209
CFM @ 1.000-In. SP200
CFM @ 1.200-In. SP185
CFM @ 1.600-In. SP155
CFM @ 2.000-In. SP115
VezetékdobozNem
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők10
Ház színeFekete
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaDielektrit 44-10 HG
Bemeneti átmérő4"
Ólomhossz15 "
Max. A környezet hőmérséklete.130 fok F
Max. Bemeneti hőm.130 fok F
MotorházTeljesen zárt
MotorszigetelésOsztály
motor típusaSebmező DC
Szerelési helyzetTöbbpozíciós
Outlet Dia.4"
Kimeneti formaRound
Teljes mélység9.187 "
Teljes magasság9.625 "
Teljes szélesség9.125 "
RPM2500
HővédelemEgyik sem
Feszültség12 VDC
Kerékátmérő4"
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9295
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (perem nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz anyagaBemeneti átmérőÓlomhosszMax. Bemeneti hőm.Ár
JABSCO 35115-7020 Légfúvó 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Ujj1054.4Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€199.63
JABSCO 34739-7010 Légfúvó 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Ujj1506.5Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€247.63
JABSCO 35400-7000 Légfúvó 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Ujj25010Megerősített műanyag4"13 "104 fok F€442.74
JABSCO 34744-7000 Fúvó 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Ujj1000.7Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€301.97
JABSCO 35000-7100 ventilátor 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Ujj1501.1Megerősített műanyag4"13 "104 fok F€385.81
JABSCO 35760-0092 Légfúvó 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Labda25011Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 fok F€644.54
JABSCO 35760-0094 Légfúvó 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Labda2506Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 fok F€640.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO 35440-0000 Légfúvó 250 Cfm 12Vdc 10a 2500 Rpm
€454.46 /Mértékegység