Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JABSCO 35515-0010 Légfúvó 105 Cfm 12vdc 4.3a 3500 Rpm | AE6BKY 5PHD5

JABSCO 35515-0010 Légfúvó 105 Cfm 12Vdc 4.3a 3500 Rpm

Raktáron
Tétel: AE6BKY Modell: 35515-0010Kereszthivatkozás: 5PHD5
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
€227.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP105
CFM @ 0.100-In. SP100
CFM @ 0.150-In. SP97
CFM @ 0.200-In. SP95
CFM @ 0.300-In. SP90
CFM @ 0.400-In. SP85
CFM @ 0.500-In. SP80
CFM @ 0.600-In. SP75
CFM @ 0.700-In. SP71
CFM @ 0.800-In. SP68
CFM @ 0.900-In. SP64
CFM @ 1.000-In. SP60
CFM @ 1.200-In. SP55
CFM @ 1.600-In. SP15
VezetékdobozNem
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők4.3
Ház színeFekete
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaÜveggel töltött polipropilén
Bemeneti átmérő3"
Ólomhossz15 "
Max. A környezet hőmérséklete.130 fok F
Max. Bemeneti hőm.130 fok F
MotorházTeljesen zárt
MotorszigetelésOsztály
motor típusaSebmező DC
Szerelési helyzetTöbbpozíciós
Outlet Dia.3"
Kimeneti formaRound
Teljes mélység4.75 "
Teljes magasság5.5 "
Teljes szélesség7"
RPM3500
HővédelemEgyik sem
Feszültség12 VDC
Kerékátmérő3.25 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (perem nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz anyagaBemeneti átmérőÓlomhosszMax. Bemeneti hőm.Ár
JABSCO 35115-7020 Légfúvó 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Ujj1054.4Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€199.63
JABSCO 34739-7010 Légfúvó 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Ujj1506.5Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€247.63
JABSCO 35400-7000 Légfúvó 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Ujj25010Megerősített műanyag4"13 "104 fok F€442.74
JABSCO 34744-7000 Fúvó 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Ujj1000.7Megerősített műanyag3"13 "104 fok F€301.97
JABSCO 35000-7100 ventilátor 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Ujj1501.1Megerősített műanyag4"13 "104 fok F€385.81
JABSCO 35760-0092 Légfúvó 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Labda25011Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 fok F€644.54
JABSCO 35760-0094 Légfúvó 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Labda2506Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 fok F€640.92

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO 35515-0010 Légfúvó 105 Cfm 12Vdc 4.3a 3500 Rpm
€227.67 /Mértékegység